Menu

Zahnriemen endlos, CONTI® SYNCHROFLEX, GEN III, AT3

von Continental   |   mehr Zahnriemen

Drucken
Continental Synchronriemen SYNCHROFLEX (SFX) aus Polyurethan (PU) mit Hochleistungs-AT-Profil, metrischer Teilung und Trapezverzahnung, für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten mit ausbalanciertem, bifilarem S/Z-Zugstrang.
Einsatzbereich
  • Linearantriebe
  • Antriebstechnik
  • Transporttechnik

Vorteile/Ausführungen
  • höhere Leistungsübertragung (ca. 25 %)
  • Übertragung hoher Drehmomente
  • stark reduzierte Ablaufneigung
  • optimierter Geradeauslauf durch bifilare Zugträger
  • mehr tragende Zähne (ca. 30 %)
  • konstante Länge
  • geräuscharm
  • abriebfest
  • hochflexibel
  • wartungsfrei
  • alterungsbeständig
  • tropenbeständig
  • beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
  • bedingt beständig gegen Säuren und Laugen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +100 °C

Material
  • Polyurethan (PU), rot
  • Zugträger aus Stahlcord

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken