von Schaeffler | mehr Rollenlager
| nachschmierbar mit Fett oder Öl, stirnseitig Betriebstemperatur –20 °C bis +150 °C bei Dauerbetriebstemperatur über +120 °C, Rückfragepflicht |
| nachschmierbar mit Fett oder Öl, stirnseitig Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C Gebrauchsdauer ist sehr stark schmierstoffabhängig |
| |
| für höchste Tragfähigkeit ausgelegt |
| massive Außen- und Innenringe, Zylinderrollenkränze |
| einfacher Ein- und Ausbau |
| TVP2 | Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 |
MCA | Massiv-Käfig aus Messing, einteilig, Führung am Außenring | |
M1 | Massiv-Käfig aus Messing, zweiteilig rollengeführt | |
M1A | Massiv-Käfig aus Messing, zweiteilig, bordgeführt am Außenring | |
TB | optimierter Bordkontakt | |
E | verstärkte Lagerausführung | |
EX | verstärkte Lagerausführung, Konstruktion geändert entsprechend Norm (Teile von diesen Lagern dürfen nicht gegen Teile gleich großer Lager der bisherigen Ausführung E ausgetauscht werden) | |
XL | Xlife | |
C3 | Radialluft größer als normal |
Schaeffler Dazu passt
Mit diesem Winkelring wird ein Zylinderrollenlager erweitert um somit eine Erhöhung des Lagersitz bei hoher Belastung zu erreichen. Das Loslager wird mit einem Winkelring zu einer Stützlagereinheit und das Stützlager kann mit einem Winkelring zu einer Festlagereinheit kombiniert
Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...
Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...
Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...
Einreihiges, steifes und radial hochbelastbares Rollenlager nach DIN 5412-1. Dieses Stützlager ist radial hoch und axial in eine Richtung belastbar und kann damit Wellen in eine Richtung axial führen, in die andere Richtung wirkt es als Loslager. Dieses Zylinderrollenlager eignet...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!