Menu

Nadel-Schrägkugellager INA Baureihe NKIB

von Schaeffler   |   mehr Nadellager

Drucken
Baureihe mit zwei Innenringen, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Schrägkugellager nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützlager eingesetzt. Dieses Nadel-Kugellager lässt keine Schiefstellung zwischen Welle und Gehäuse zu.
Einsatzbereich
  • für hohe radiale und beidseitig axiale Kräfte

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +120 °C
  • Schmierung

Außenring mit Schmierrille und Schmierbohrung
wird mit Fett oder Öl geschmiert
  • Kugelkranz mit Käfig aus Kunststoff
ist der Axialteil
  • wechselseitige Axialkräfte
ein schmaler und ein breiter Innenring
mit beidseitiger Schulter zur Führung des Kugelkranzes
  • Axialspiel
Lager führt Welle mit 0,08 mm bis 0,25 mm Axialspiel

Material
  • Radialkäfig
Stahlblech

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken