Finden Sie hier Kugellaufrollen in einreihiger oder zweireihiger Ausführung mit balliger oder zylindrischer Mantelfläche. Wir führen die Laufrollen mit Innenring und mit Zapfen. Entdecken Sie gleich unsere Produkte von INA-FAG, die sowohl radiale als auch axiale Kräfte in beiden Richtungen aufnehmen. Mehr in unserem Ratgeber
Zweireihige, abgedichtete Zapfenlaufrolle mit sphärischer Mantelfläche und massiven Rollenzapfen mit Außengewinde zur leichteren Montage. Diese Zapfenlaufrolle ohne Exzenter ist für Anwendungen, bei denen die Mantelfläche des Außenrings nicht definiert an die Laufbahn der Anschlu...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Eine Laufrolle ist ein zweireihiges Schrägkugellager mit verstärktem Außenring, der als Lauffläche dient. Als Wälzkörper dienen Kugeln (einreihig oder zweireihig).
Es gibt Laufrollen mit zylindrischen Außenringen, Laufrollen mit balligen Außenringen und Varianten von Laufrollen mit gotischer Rille.
Ja, je nach Ausführung sind Laufrollen mit beidseitigen Spaltdichtungen oder Laufrollen mit Lippendichtungen erhältlich.
Ja, die Laufrollen sind im Auslieferungszustand befettet.
Die Betriebstemperatur für Laufrollen liegt zwischen –20 °C und +120 °C.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!