von NTN SNR | mehr Kurvenrollen
| befettet mit Qualitätsfett nachschmierbar über Rollenzapfen nur mitgeliefertes Schmiersystem verwenden Betriebstemperatur –20 °C bis +100 °C |
| vollnadeligem Wälzkörpersatz |
| erfolgt über Anlaufbund und Anlaufscheibe |
| LL | beidseitige Abdichtung |
F | optimiertes Nadelprofil, spezielle Wärmebehandlung | |
C | Sonderausführung zu Austauschbarkeit in Europa | |
D0 | ohne Schmierbohrung, dauergeschmiert mit Hochleistungsfett | |
H | Innensechskant für Inbusschlüssel | |
3AS | Standardfett Shell Alvania 3 | |
L588 | Sonderfett |
Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, zylindrischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführ...
Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen eingesetzt.
Zweireihige Rollen-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, zylindrischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen
Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit Welle anstatt Innenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen, wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungs...
Zweireihige Rollen-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, zylindrischem Außenring. Laufbahn der Kurvenrolle besteht aus einem massiven Rollenzapfen wobei die Bolzenfläche über einen Innensechskant oder einen Schlitz für Schraubendreher verfügt. Diese Kurvenrolle wird unte...
Einreihige, käfiggeführte Nadel-Kurvenrolle mit Axialführung und dickwandigem, zylindrischem Außenring. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde und wird unter anderem in Kurvengetrieben, Führungsbahnen, Förderanlagen und Linearführungssystemen ein...
Einreihige Nadel-Kurvenrolle mit dickwandigem, zylindrischem Außenring in vollnadeliger Ausführung. Laufbahn besteht aus einem massiven Rollenzapfen mit Befestigungsgewinde. Schwarze Oxidschicht an allen ungeschützten Oberflächen der Kurvenrolle sorgt für eine maximale Korrosions...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!