von Schaeffler | mehr Kugellager
| nachschmierbar mit Fett oder Öl Betriebstemperatur –20 °C bis +150 °C Ø D > 240 mm bis +200 °C |
| nachschmierbar, Ölbeständigkeit zu Käfig hinterfragen Betriebstemperatur –20 °C bis +120 °C |
| Lebensdauer geschmiert mit Qualitätsfett Betriebstemperatur –20 °C bis +110 °C, begrenzt durch Schmierfett und Dichtirngwerkstoff |
| Laufbahnen sind in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt |
| |
| hohe Belastbarkeit |
|
| B | geänderte Innenkonstruktion |
XL | Xlife | |
MP | Massiv-Käfig aus Messing | |
TVP | Massiv-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid | |
UA | für paarweisen Einbau, geringe Axialluft bei O- und X-Anordnung eines Lagerpaares | |
2RS | beidseitig berührende Lippendichtungen |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!