Menu

Flanschlagereinheit INA Baureihe RATR Stahlblechgehäuse dreieckig, Dreiloch

von Schaeffler   |   mehr Flanschlagereinheiten, Flanschlager

Drucken
Dreieckige, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die zweiteilige Flanschlagergehäuseeinheit ist radial sowie axial belastbar und wird insbesondere für gewichtsreduzierte Konstruktionen mit geringer Tragfähigkeit verwendet.
Einsatzbereich
  • mittlere Belastung
  • gewichtsreduzierte Konstruktionen

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +100 °C
  • lebensdauergeschmiert
nicht nachschmierbar, keine Schmierbohrung
  • Passungsrost geschützter Innenring
bis d = 60 mm
  • hohlkugelige Gehäusebohrung
  • ballige Mantelfläche des Lageraußenrings
  • Gehäuse zweiteilig
  • Kompensation statischer Fluchtungsfehler der Welle
  • dreieckige Gehäuseform
  • Durchgangsbohrungen zur Befestigung
  • einseitig verlängerter Innenring
  • Spannring um mit Gewindestift zu sichern, vorzugsweise in Drehrichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.-Zusatz
XLXlife

Material
  • Gehäuse
Stahlblechgehäuse zweiteiligBandstahl in Tiefziehqualität gepresst, Corrotect® beschichtet
  • Lager
Innen- und Außenring, Kugelngehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6
 Innenring bis d = 60 mmCorrotect® beschichtet
 ExzenterspannringStahl C45
 KäfigPolyamid PA66
 Dichtungzwei verzinkte Stahlblechscheiben
mit dazwischenliegendem NBR-Teil und axial vorgespannter Dichtlippe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.