Menu

Flanschlagereinheit INA Baureihe PCFTR Graugussgehäuse dreieckig, Dreiloch

von Schaeffler   |   mehr Flanschlagereinheiten, Flanschlager

Drucken
Dreieckige, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die einteilige Flanschlagergehäuseeinheit ist radial sowie axial belastbar.
Einsatzbereich
  • normale Belastung
  • für Lagerungen mit gleichbleibender Drehrichtung
  • für Lagerungen mit niedriger Belastung, niedriger Drehzahl auch für wechselnde Drehrichtung
  • vorzugsweise für gezogene Wellen der Qualität h6 bis h9

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +100 °C
  • lebensdauergeschmiert
nachschmierbar durch Schmierbohrung und Schmiernut
für handelsübliche Kegelschmiernippel nach DIN 71412
  • Passungsrost geschützter Innenring
bis d = 60 mm
  • hohlkugelige Gehäusebohrung
  • ballige Mantelfläche des Lageraußenrings
  • Gehäuse hoch belastbar, einteilig
  • Kompensation statischer Fluchtungsfehler der Welle
  • dreieckige Gehäuseform
  • Durchgangsbohrungen zur Befestigung
  • einseitig verlängerter Innenring
  • Spannring um mit Gewindestift zu sichern, vorzugsweise in Drehrichtung
  • gehonte Laufbahn des Lagerrings
  • hohe Laufruhe, verringerter Reibemoment

Anwendungen/Hinweise
  • Werks-Nr.Zusatz
XLXlife

Material
  • Gehäuse
GraugussgehäuseGusseisen EN-GJL-200/250 nach DIN EN 1561
  • Lager
Innen- und Außenring, Kugelngehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6
 Innenring bis d = 60 mmCorrotect® beschichtet
 ExzenterspannringStahl C45
 KäfigPolyamid PA66
 Dichtungzwei verzinkte Stahlblechscheiben
mit dazwischenliegendem NBR-Teil und axial vorgespannter Dichtlippe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.