Menu

Flanschlagereinheit ASAHI Baureihe UFL Aluminiumgehäuse oval, Zweiloch

mehr Flanschlagereinheiten, Flanschlager

Drucken
Ovale, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die einteilige Flanschlagergehäuseeinheit ist radial sowie axial belastbar und wird insbesondere für gewichtsreduzierte Konstruktionen mit geringer Tragfähigkeit verwendet.
Einsatzbereich
  • hohe Drehzahlen
  • Konstruktionen mit begrenztem Bauraum
  • gewichtsreduzierte Konstruktionen

Vorteile/Ausführungen
  • Betriebstemperatur
–10 °C bis +80 °C
  • lebensdauergeschmiert
nicht nachschmierbar, keine Schmierbohrung
  • hohlkugelige Gehäusebohrung
  • ballige Mantelfläche des Lageraußenrings
  • Gehäuse einteilig
  • Kompensation statischer Fluchtungsfehler der Welle
  • Gehäuse mit langem Fuß
  • Langlochbohrungen zur Befestigung
  • einseitig verlängerter Innenring
  • Spannring um mit Gewindestift zu sichern, vorzugsweise in Drehrichtung
  • platzsparende Einheit

Technische Daten
  • Gehäuse
AluminiumZinkdruckguss
  • Lager
Innen- und Außenring, Kugelngehärteter Wälzlagerstahl 100 Cr6
 ExzenterspannringVergütungsstahl
 DichtungNitrilkautschuk

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.