| D1 = –0,03/–0,08 mm D2 = –0,07/–0,27 mm B = 0/–0,08 mm Geradheit = 0,8 mm/m Torsion max. = 0,5 mm/m |
Dazu passt
Klemmringe für Keilwellen und Keilnaben nach DIN ISO 14.
Dazu passt
Keilnaben mit Flansch nach DIN ISO 14 finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung.
Dazu passt
Keilnaben ohne Flansch nach DIN ISO 14 finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!