Menu

Schrumpfscheibe BK 19, Stahl

mehr Spannsätze

Drucken
Außenspannsatz für eine flanschförmige, kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Das Spannelement wird von außen auf die Nabe oder Hohlwelle aufgebracht und schafft eine spielfreie, reibschlüssige Verbindung zwischen Welle und Nabe.
Einsatzbereich
  • spielfreie Welle-Nabe-Verbindungen
  • Maschinenbau
  • Antriebstechnik
  • Fördertechnik
  • Werkzeugmaschinen
  • Bau- und Landmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für mittlere bis hohe Drehmomente
  • gleichzeitige Übertragung von Drehmoment und Axialkraft

Technische Daten
  • Passung Ø d
h8
  • Passung Wellen-Ø dw
18–30 mm H6/j6
30–50 mm H6/h6
50–80 mm H6/g6
80–500 mm H7/g6
  • Oberflächenrauheit 
Rt max. 16 µm
  • (Spann-) Schraube
nach DIN 931/10.9

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • inkl. Spannschrauben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.