Diese Axiallagerscheibe nach DIN 5405-3/ISO 303 ist gestanzt, durchgehärtet und poliert. Lagerscheibe AS ist als Wellen- oder Gehäusescheibe verwendbar, sowie passend zu Axial-Nadelkranz AXK.
Baureihe ohne Innenring, bestehend aus Radial-Nadellager und einem vollkugeligen Axialteil. Dieses Nadel-Axial-Rillenkugellager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützlager eingesetzt. Dieses Nadel-A...
Baureihe ohne Innenring nach DIN 5429-1, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Axial-Rillenkugellager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützl...
Baureihe ohne Innenring nach DIN 5429-1, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Rollenkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Axialzylinderrollenlager ist mit oder ohne Deckkappe erhältlich, nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stü...
Baureihe mit Innenring nach DIN 5429-2, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Schrägkugellager nimmt hohe radiale und einseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützlager eingesetzt. Dieses Nadel-Kugellager lässt
Baureihe mit zwei Innenringen, bestehend aus Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Kugelkranz mit Käfig. Dieses Nadel-Schrägkugellager nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Kräfte auf und wird als Fest- oder Stützlager eingesetzt. Dieses Nadel-Kugellager lässt keine Sc...
Hülsenfeilauf HFL ist eine Einwegkupplung, die hohe Drehmomente in eine Richtung überträgt. Aufgrund dem integrierten Gleit- oder Wälzlager nehmen sie Drehmomente und zusätzlich radiale Kräfte auf.
Diese gehärtete, endprofilierte Nadelrolle nach DIN 5402 ist aus klassischem Wälzlagerstahl gefertigt und wird auch hauptsächlich in Nadellagern eingesetzt.
Selbsthaltendes, einreihiges und abgedichtetes Kugellager mit besonders dickwandigem Außenring mit sphärischer Mantelfläche. Diese Laufrolle hat einen Innenring und wird auf Achsen montiert.
Selbsthaltendes, einreihiges und abgedichtetes Kugellager mit besonders dickwandigem Außenring mit sphärischer Mantelfläche. Diese Laufrolle hat einen Innenring und wird auf Achsen montiert.
Selbsthaltendes, zweireihiges und abgedichtetes Kugellager mit besonders dickwandigem Außenring mit sphärischer Mantelfläche. Diese Laufrolle hat einen Innenring und wird auf Achsen montiert.
Selbsthaltendes, zweireihiges und abgedichtetes Kugellager mit besonders dickwandigem Außenring mit sphärischer Mantelfläche. Diese Laufrolle hat einen Innenring und wird auf Achsen montiert.
Selbsthaltendes, zweireihiges und abgedichtetes Kugellager mit besonders dickwandigem Außenring mit sphärischer Mantelfläche. Diese Laufrolle hat einen Innenring und wird auf Achsen montiert.
Selbsthaltendes, einreihiges und abgedichtetes Kugellager mit besonders dickwandigem Außenring mit zylindrischer Mantelfläche. Diese Laufrolle hat einen Innenring und wird auf Achsen montiert.
Selbsthaltendes, zweireihiges und abgedichtetes Kugellager mit besonders dickwandigem Außenring mit zylindrischer Mantelfläche. Diese Laufrolle hat einen Innenring und wird auf Achsen montiert.
Selbsthaltendes, zweireihiges und abgedichtetes Kugellager mit besonders dickwandigem Außenring mit zylindrischer Mantelfläche. Diese Laufrolle hat einen Innenring und wird auf Achsen montiert.
Zweireihige, abgedichtete Zapfenlaufrolle mit sphärischer Mantelfläche und massiven Rollenzapfen mit Außengewinde zur leichteren Montage. Diese Zapfenlaufrolle ohne Exzenter ist für Anwendungen, bei denen die Mantelfläche des Außenrings nicht definiert an die Laufbahn der Anschlu...