Menu
Viele Kugelsperrbolzen auf einem Haufen

Maschinenteile, Vorrichtungsteile

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Maschinenteile, Vorrichtungsteile.

Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse

Spannelemente

Permanentmagnet für eine einfache Montage in Vorrichtungen.

Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Maschinenfuß SFE | Maschinenfüsse
angesehen
Gekauft
Maschinenfuß SFE

Maschinenfüsse

Maschinenfuß mit Gewindespindel aus Edelstahl, mit Dämpfungsplatte.

Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück, glatte Ausführung mit Bund, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Bund wird zur Arretierung sowie auch als An- und Abdrückstift verwendet.

Top-Marken in Maschinenteile, Vorrichtungsteile
Alle Marken
Katalog Antriebselemente
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Mit zuverlässigem Partner zu Ihren Vorteil

Für die Produkte aus diesem Sortiment arbeiten wir mit führenden, namhaften Partnern zusammen um die Zuverlässigkeit von Haberkorn auch für Sie garantieren zu können.

Die richtige Wahl bei Kugelsperrbolzen

Die richtige Wahl bei Kugelsperrbolzen

Als Vertriebspartner der Fa. Halder haben wir ein breites Sortiment an metrischen Kugelsperrbolzen am Lager bzw. können Sonderabmessungen für Sie innert kürzester Zeit beschaffen. Kugelsperrbolzen kommen in unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen zum Einsatz – überall dort, wo Verbindungen oft und schnell gelöst werden müssen. Mit dem Kugelsperrbolzen-Konfigurator können Sie den richtigen Kugelsperrbolzen nach Ihren Anforderungen ermitteln und bequem in unserem Shop bestellen.

Multitalent federndes Druckstück

Multitalent federndes Druckstück

Überall dort, wo schnell ein- und ausgebaut werden soll oder bewegliche Teile arretiert werden müssen, kommen federnde Druckstücke zum Einsatz. An den fixierten Arretier-Positionen sind Aussparungen vorgesehen, in die dann die Kugel des Druckstückes eingreift. Finden Sie mit uns zusammen aus Material und Einsatz Ihr passendes federndes Druckstück.

Richtig gespannt ist halb bearbeitet

Richtig gespannt ist halb bearbeitet

Beginnend von den Nutensteinen für die Spanntische Ihrer Maschinen über die Werkstückauflagen bis hin zu den Spanner-Arten halten wir was wir versprechen. Für jedes Problem die richtige Lösung/Spannung.