Menu

Steckbolzen

von Halder Normalien   |   mehr Kugelsperrbolzen

Drucken
Klemmbolzen mit gefederter Kugel zur schnellen und einfachen Arretierung sowie auch Sicherung von Achsen und Bolzen.
Vorteile/Ausführungen
  • schnelles und unkompliziertes Lösen
  • ergonomischer Griff
  • rostfrei

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigungsmöglichkeit für Halteseil

Technische Daten
  • Toleranz d1
–0,04/–0,08 mm
  • Passung Aufnahmebohrung
 H11
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis max. +80 °C

Material
  • Bolzenteil aus Edelstahl, 1.4305
  • Griff aus grauem Kunststoff, Thermoplast PA 6
  • Feder aus Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.