Menu

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPB

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Wartungsfreier, ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPB nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hohe Leistungsübertragung bei schmaler Bauart.
Einsatzbereich
  • geeignet für Rückenspannrollen
  • Pressen
  • Pumpen
  • Kompressoren
  • Lüftungstechnik
  • hoch belastete Antriebe

Vorteile/Ausführungen
  • kostengünstig
  • SatzConstant S = C PLUS, ungemessen satzverwendbar
  • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
  • höhere Leistungsfähigkeit (min. 50 %) als handelsübliche Antriebsriemen
  • größerer Wirkungsgrad (min. 97 %)
  • optimales Spannungsverhalten
  • homogenes Zusammenspiel (Riemen, Flanke, Keilriemenscheiben)
  • öl- und hitzebeständig
  • staubgeschützt
  • umweltfreundlich

Anwendungen/Hinweise
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ATEX-konform)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +100 °C
  • Riemenbreite 
16,3 mm
  • Riemenhöhe
13 mm

Material
  • Polychloropren-Mischung, mit quer gerichteten Fasern
  • Zugträger aus Polyester, wartungsfrei und dehnungsarm

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Der Hochleistungsschmalkeilriemen ermöglicht eine platzsparende und kostengünstige Bauweise durch eine verringerte Anzahl der Riemen und damit verbundene geringere Achs- und Lagerbelastungen. Höherer Wirkungsgrad als handelsübliche Keilriemen und Kraftbänder – das spart Energie und Rohmaterial.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken