Menu

Flanschnabe FLEX, Standard, Ausführung B

mehr Antriebskupplungen

Drucken
Vorgebohrte Standard-Flanschnabe aus Stahl, Ausführung B für Fertigbohrung, passend zur hochdrehelastischen FLEX-Wellenkupplung. Eine komplette, spielfreie Reifenkupplung besteht aus zwei Kupplungshälften (Nabe inkl. Klemmring, Befestigungsschrauben) und einem geschlitzten Gummireifen aus Naturkautschuk oder Chloropren (FRAS-Ausführung). Die elastische FLEX-Kupplung arbeitet mit einem flexiblem Baukastensystem, dadurch können unterschiedliche Nabenausführungen innerhalb einer Kupplungsgröße kombiniert werden und den individuellen Bedingungen des jeweiligen Einsatzfalles auf einfache Art angepasst werden.
Einsatzbereich
  • hochelastische Wellenkupplung/Reifenkupplung FLEX
  • Ausgleich von Fluchtungsfehlern (axial, radial, Winkel)

Vorteile/Ausführungen
  • kombinierbar innerhalb einer Kupplungsgröße
  • verschleißfest und wartungsfrei
  • drehelastisch
  • axial steckbar
  • hohes Ausgleichsvermögen bei großem Wellenversatz
  • spielfreie, leistungsfähige Drehmomentübertragung, auch bei wechselnden Drehrichtungen
  • formschlüssige, leichte Montage

Anwendungen/Hinweise
  • Naben alle vorgebohrt
  • Bohrungs-Ø min. = Vorbohrung
  • Bohrungs-Ø max. = Ø für Fertigbohrung max.
  • Maß G = Platzbedarf zum Lösen und Auswechseln des Reifens
  • Maß M = halber Abstand zwischen den Flanschen – Wellenenden sollen normalerweise mit Maß M abschließen, so ist gesichert, dass ausreichend Platz bleibt für Längenänderungen und Fluchtfehlern
  • Gewicht = eine komplette Kupplungshälfte (inkl. Buchse mit mittlerer Bohrung, Klemmring, Schrauben, Sicherungsringen und halben Reifen)

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–25 °C bis +70 °C
  • Passung Bohrungs-Ø
H7 mit Nut nach DIN 6885-1/JS9

Material
  • Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken