Menu

Steckglied/Feder Typ E, für JWIS®-Rollenkette MEGAlife I, DIN 8187

von Iwis   |   mehr Wartungsfreie Rollenketten

Drucken
Steckglied mit Federverschluss für wartungsfreie JWIS®-Rollenkette MEGAlife I, europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187.
Vorteile/Ausführungen
  • Sicherung durch Stahlfeder
  • 1-fach (simplex)
  • 2-fach (duplex)
  • 3-fach (triplex)

Anwendungen/Hinweise
  • richtige Montage: Feder-Öffnung gegen Laufrichtung (Pfeilrichtung)

Material
  • Vergütungsstahl, vernickelt

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
MEGAlife wartungsfreie Rollen- und Förderketten stehen gleich in mehrfacher Hinsicht für Nachhaltigkeit: Dank des geringeren Schmierstoffbedarfs sind sie sehr umweltfreundlich und sauber, da äußerlich trocken, und das bei gleichzeitig extrem langer Lebensdauer. Durch die geringe Reibung und die damit verbundene Energieeinsparung entfallen große Anteile des Klimakillers CO2 in der Nutzungsphase. Die zusätzliche Vernickelung der Ketten sorgt für einen besonders hohen Korrosionsschutz. Aufgrund der besonderen Sinterschmierung kommen wartungsfreie MEGAlife-Ketten über den Produktlebenszyklus ohne Nachschmierung aus. Im Vergleich zu üblichen initialgeschmierten Ketten werden dadurch mindestens 3/4 der üblichen Schmierstoffmenge eingespart.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.