Menu

Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-CF, b.dry-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

von Iwis   |   mehr Korrosionsgeschützte Rollenketten

Drucken
Gekröpftes Doppelglied für wartungsfreie JWIS®-b.dry-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.
Vorteile/Ausführungen
  • Bolzen mit Presssitz
  • 1-fach (simplex)
  • 2-fach (duplex)

Anwendungen/Hinweise
  • Verminderung der Kettenbruchkraft um ca. 20 % beim Einbau von gekröpften Gliedern

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–100 °C bis +200 °C

Material
  • Edelstahl, extrem korrosionsbeständig (CF-corrosion free)

Zertifizierungen

b.dryEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
b.dry-Produkte laufen komplett trocken, sind dabei trotzdem verschleißfester, korrosionsbeständiger, bruchfester und von deutlich längerer Lebensdauer als vergleichbare Ketten – das spart Energie und Rohstoffe.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.