Menu

Kettenführung Profil 9, mit C-Stahl, geschlossen

mehr Kettenführungen

Drucken
Geschlossene, zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Einsatzbereich
  • Rollenketten
  • Maschinenbau
  • Fördertechnik
  • Transporttechnik

Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • sichere Führung
  • lärmdämmend
  • geringes Gewicht
  • hohe Abrieb- und Verschleißbeständigkeit
  • sehr hohe Schlagzähigkeit
  • hervorragende Gleiteigenschaften
  • nahezu keine Feuchtigkeitsaufnahme (<0,01 %)
  • säurebeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Führungsprofil Toleranzen nach DIN 2768 mittel
  • C-Stahl Toleranzen nach DIN 17118/59413
  • Lieferung 2-Meter-Stangen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
bis +80 °C

Material
  • PE-UHMW, REG. A4®, grün = ultrahochmolekulares Niederdruck-Polyethylen
    REG. = mit Beimischung von Regeneraten (recyceltes Material)
  • C-Profil aus Stahl (sendzimirverzinkt)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken