Produkte von Leister
Marktführer in der Kunststoffbearbeitung und für industrielle Prozesswärme – seit 1949
Marktführer in der Kunststoffbearbeitung und für industrielle Prozesswärme – seit 1949
Kompakter Extruder in ergonomischer Form für exzellente Nahtqualitäten bei Plattenstärken von 4 bis 12 mm und einem Ausstoß von bis zu 0,8 kg/h (PVC bis 1,15 kg/h). Eine eingebaute LED-Beleuchtung und die multifunktionale Bedieneinheit ermöglichen immer die beste Kontrolle über d...
Der WELDPLAST S2-TPO wurde optimiert für Tunnelanwendungen mit TPO- und FPO-Materialien. Dieser Extruder ist mit einem passenden Überlappschweißschuh ausgerüstet, welcher perfekte Schweißnähte hervorbringt. Das Resultat ist viel besser als mit Handgerät und Andrückrolle.
Leister ist führend – von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zum Vertrieb von innovativen Premiumprodukten und zu kundenorientierten Lösungen für industrielle Prozesswärme und die Kunststoffbearbeitung. Das erfolgreiche Schweizer Technologieunternehmen wächst seit Jahrzehnten kontinuierlich und gehört zur weltweit tätigen Leister Gruppe. Seit über 70 Jahren ist das Ziel der Leister-Gruppe, die Lebensqualität der Menschen mit innovativen Produkten, Dienstleistungen und neuen Technologien zu verbessern.
Leister ist seit über 70 Jahren weltweiter Markt- und Technologieführer für Kunststoff-Schweißgeräte zum Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen in Bau, Gewerbe und Industrie.
Seit 1967 ist Leister weltweiter Marktführer für Heißluftmodule und -gebläse sowie Gebläse für industrielle Prozesswärme.
Zusätzlich bietet Leister seit 1998 Lasersysteme zum Kunststoffschweißen an; 2018 wurde die Produktpalette um leistungsstarke Infrarot-Systeme ergänzt.
Leister garantiert seit Jahrzehnten lokale Präsenz rund um den Globus: Dafür sorgen mehr als 900 Mitarbeitende in acht Ländergesellschaften auf drei Kontinenten. Zusätzlich gewährleistet Leister dank eines engmaschigen Netzes aus 130 lokalen Vertriebs- und Service-Partnern in mehr als 100 Ländern weltweite Kundennähe.
Wir sind exklusiver Vertriebspartner von Leister in Österreich und führen den Gold-Status. Dieses Qualitätssiegel erhalten nur Vertriebspartner, die die hohen Anforderungen und Standards von Leister erfüllen und ein umfassendes Sortiment rund um Kunststoffbearbeitung, industrielle Prozesswärme und Zubehör anbieten. Unsere Vertriebsspezialistinnen und Vertriebsspezialisten von Haberkorn werden regelmäßig in puncto Anwendungen, Produkte und Reparaturen geschult und zertifiziert, damit ein kompetenter Service gemäß Leister-Standards garantiert ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!