Produkte von Leister
Marktführer in der Kunststoffbearbeitung und für industrielle Prozesswärme – seit 1949
Marktführer in der Kunststoffbearbeitung und für industrielle Prozesswärme – seit 1949
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...
Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...
Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werde...
Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI SENSOR mit integrierter Temperatursonde für genaue Temperaturkontrolle. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Der LE MINI wird mit Druckluft von bis zu 2 bar betrieben.
Der weltweit kleinste Lufterhitzer LE MINI SENSOR KIT mit integrierter Temperatursonde für genaue Temperaturkontrolle. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Die Zusatzbox des SENSOR KIT bietet mit der integrierten Leistungselektron...
Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 5000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Rec...
Die neueste Generation der Lufterhitzer LE 10000 DF-R mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werden. Durch dieses Re...
Der Lufterhitzer LE 10000 DF-C, ein sogenannter Clean-Air-Heater, vervollständigt die Produktreihe mit beidseitigem Flanschanschluss für Temperaturen bis 650 °C. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese Lufterhitzer finden Verwendung in Industrien, wo strenge Reinraum...
Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.
Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.
Leises, effizientes Luftversorgungsgebläse AIRSTREAM ST zur Erzeugung von reiner, trockener Luft. Zwei Geräteanschlüsse ermöglichen das gleichzeitige Arbeiten mit zwei Handgeräten. Das Gebläse findet in jeder Werkbank Platz, zusätzliche Rollen (nicht im Lieferumfang enthalten) di...
Leister ist führend – von der Entwicklung über die Herstellung bis hin zum Vertrieb von innovativen Premiumprodukten und zu kundenorientierten Lösungen für industrielle Prozesswärme und die Kunststoffbearbeitung. Das erfolgreiche Schweizer Technologieunternehmen wächst seit Jahrzehnten kontinuierlich und gehört zur weltweit tätigen Leister Gruppe. Seit über 70 Jahren ist das Ziel der Leister-Gruppe, die Lebensqualität der Menschen mit innovativen Produkten, Dienstleistungen und neuen Technologien zu verbessern.
Leister ist seit über 70 Jahren weltweiter Markt- und Technologieführer für Kunststoff-Schweißgeräte zum Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen in Bau, Gewerbe und Industrie.
Seit 1967 ist Leister weltweiter Marktführer für Heißluftmodule und -gebläse sowie Gebläse für industrielle Prozesswärme.
Zusätzlich bietet Leister seit 1998 Lasersysteme zum Kunststoffschweißen an; 2018 wurde die Produktpalette um leistungsstarke Infrarot-Systeme ergänzt.
Leister garantiert seit Jahrzehnten lokale Präsenz rund um den Globus: Dafür sorgen mehr als 900 Mitarbeitende in acht Ländergesellschaften auf drei Kontinenten. Zusätzlich gewährleistet Leister dank eines engmaschigen Netzes aus 130 lokalen Vertriebs- und Service-Partnern in mehr als 100 Ländern weltweite Kundennähe.
Wir sind exklusiver Vertriebspartner von Leister in Österreich und führen den Gold-Status. Dieses Qualitätssiegel erhalten nur Vertriebspartner, die die hohen Anforderungen und Standards von Leister erfüllen und ein umfassendes Sortiment rund um Kunststoffbearbeitung, industrielle Prozesswärme und Zubehör anbieten. Unsere Vertriebsspezialistinnen und Vertriebsspezialisten von Haberkorn werden regelmäßig in puncto Anwendungen, Produkte und Reparaturen geschult und zertifiziert, damit ein kompetenter Service gemäß Leister-Standards garantiert ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!