Bei der Arbeit in Industrie und Bau müssen die Füße täglich Schwerstarbeit leisten, daher verdienen sie möglichst komfortablen Schutz und gute Pflege. Unsere Arbeitsschuh-Marken sind die besten der Branche. Mit innovativen Technologien, hochwertigen Materialien und neuesten Fußvermessungsmethoden entwickeln sie Sicherheitsschuhe, die für gesunde Füße und damit für einen gesunden Körper sorgen.
Haix gelingt es, in der Entwicklung und Herstellung seiner Schuhe Tradition und modernste Technologien miteinander zu verbinden. Das Unternehmen gehört zu den erfolgreichsten Hightech-Schuhherstellern weltweit.
Der Hersteller mit Hauptstandort in Mainburg ist internationaler Marktführer in den Bereichen Feuerwehr, Polizei, Rettung und Militär. Starkes Wachstum kann das Schuh-Unternehmen in Industrie, Bau und Outdoor verzeichnen. Haix ist der am stärksten wachsende Schuh-Hersteller im deutschsprachigen Raum.
Für Haix ist europäische Qualität besonders wichtig – daher fertigt Haix als einer von wenigen Sicherheitsschuh-Herstellern mithilfe modernster Maschinen vollstufig in der EU.
Haix-Sicherheitsschuhe bieten durch ihre besondere Dämpfung höchsten Tragekomfort, beugen Fußfehlstellungen vor und entlasten den Rücken.
Als bayerischer Familienbetrieb setzt Haix zudem stark auf Nachhaltigkeit. Optimale Nutzung von Materialien und Energie, Abfallvermeidung und das Einsetzen von schadstoffarmen Substanzen gehören für Haix dazu.
Lesen Sie mehr über Haix!
Haix | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier, wasserabweisender Arbeitsschuh in sportlichem Design, konzipiert für den Indoor-Bereich, aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit hoch atmungsaktivem Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 SI HRO HI CI SRC. Durch den Schuh verläuft ein spezielles Tape. Mit einem Zug...
Haix | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Metallfreier, wasserabweisender Arbeitsschuh in sportlichem Design, konzipiert für den Indoor-Bereich, aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit hoch atmungsaktivem Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 SI HRO HI CI SRC. Durch den Schuh verläuft ein spezielles Tape. Mit einem Zug...
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster Arbeitsstiefel aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter und robuster halbhoher Arbeitsstiefel aus hydrophobiertem und atmungsaktivem Veloursleder. Mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter und metallfreier, durchtritthemmender Sohle sowie Zehenschutzkappe aus Kunststoff, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SR...
Elten verfügt über ganze 110 Jahre Firmentradition in Deutschland. Das Uedemer Familienunternehmen gilt heute als der modernste Schuhhersteller in Europa. Sein Design und die Technologien sind überaus beliebt.
Besonders bekannt wurde Elten mit seinem Dämpfungssystem Wellmaxx, das speziell für die Anforderungen von trockenen Arbeitsplätzen entwickelt wurde. Auf harten Fußböden stellt das lange Gehen und Stehen eine besondere Herausforderung für Rücken, Füße, Hüfte und Knie dar. Die Infinergy®-Technologie von BASF im Sohlenkern dämpft den Gang optimal und schont Sehnen und Gelenke. Mit jedem Schritt wird Energie aufgenommen und an den Träger zurückgegeben.
Die neueste Innovation von Elten heißt Biomex-Protection-Umknickschutz. Lesen Sie mehr über diese Technologie und das Interview dazu mit Dr. med. Georg Ahlbäumer in unserem Netzwerk Arbeitssicherheit!
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, leichter und bequemer Sicherheitsschuh in ansprechendem Design in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-A...
Elten | S1P Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sehr leichte Arbeitssandale aus Mikrofaser und Textilmaterial in metall- und lederfreier Ausstattung. Mit leichter Zehenschutzkappe aus Kunststoff, metallfreiem Durchtrittschutz und Klettverschluss, nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC.
Elten | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh in moderner Optik aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-fähiger, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Rindsleder und atmungsaktivem Textilfutter mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Mit 160 Jahren Erfahrung ist Steitz der älteste Sicherheitsschuh-Hersteller in dieser Runde.
Bei Steitz geht es vor allem um medizinisch und wissenschaftlich unterstützte Technologien im Arbeitsschutz. Viele tolle Serien wurden in Zusammenarbeit mit spezialisierten Medizinern entwickelt – beispielsweise mit Dr. Walther, der in München Füße operiert, oder Dr. Matheis, der sich seit Jahrzehnten mit Ergonomie befasst.
Sicherheitsschuhe von Steitz werden nicht nur in unterschiedlichen Größen hergestellt, sondern auch in verschiedenen Weiten. Das Steitz-Secura-Mehrweitensystem ist einzigartig und bietet den verschiedensten Fußformen bequeme, perfekt passende Sicherheitsschuhe.
Steitz Secura hat sich in Sachen Fußvermessung gründlich Gedanken gemacht und ein ausgeklügeltes, mehrstufiges System entwickelt, das für gesunde Füße trotz Sicherheitsschuhen sorgen soll. Wie das ablaufen kann, lesen Sie hier!
Die erfolgreichste Schuh-Serie von Steitz ist Vario Dynamics Pro (VD Pro), der Leichtigkeit, Atmungsaktivität, Rutschhemmung und Design vereint.
Steitz Secura | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitsschuh aus perforierter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter, glatter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus ultraleichter Mikrofaser, mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher Sicherheitsstiefel aus atmungsaktivem Funktionstextil kombiniert mit Mikrofaser. Mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbstiefel aus ultraleichter Mikrofaser nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
H-Plus ist die Eigenmarke von Haberkorn und steht für Haberkorn Markenqualität. H-Plus bietet ein Plus an optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu den Top-Marken: Sie erhalten Markenqualität zum besonders wirtschaftlichen Preis.
Wir stellen die Verfügbarkeit von H-Plus Produkten sicher: Nach Ihrer Bestellung ist die Ware österreichweit innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen vor Ort.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sportlicher Sicherheitsschuh aus ultraleichter, wasserabweisender Mikrofaser, mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter Sicherheitsschuh aus Mikrovelours mit praktischem Schnellverschluss und leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S1 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter Sicherheitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit leichter Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S1 SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter Arbeitsschuh aus Glattleder, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellverschlusssystem, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!