Im Hoch- und Tiefbau sowie im Industrie- und Gewerbebereich gibt es ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Schläuchen und Armaturen. In Zusammenarbeit mit führenden Qualitäts-Herstellern hat Haberkorn ein einzigartiges Sortiment entwickelt. Unter Einhaltung aller relevanten Normen zeichnet sich unsere Eigenmarke H-Plus durch erstklassige Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis aus und ist im industriellen Alltag unersetzlich.
Vielzweckschläuche sind zur Förderung von Luft, Wasser, öligen Medien oder leichten Chemikalien vielseitig einsetzbar und vor allem dann nützlich, wenn verschiedenen Medien durch denselben Schlauch transportiert werden sollen. Der Einsatz von Vielzweckschläuchen reduziert die Komplexität der benötigten Betriebsmittelschläuche, spart Lagerkapazitäten und vereinfacht die Instandhaltung. Eigenschaften wie Verschleiß- und Abriebfestigkeit, Alterungs-, Ozon- und Witterungsbeständigkeit erweitern das Anwendungsspektrum. Haberkorn bietet für unterschiedliche Einsatzbereiche ein breites Sortiment an Vielzweckschläuchen mit verschiedenen Seelenmaterialien.
Bei der Auswahl von Chemie- bzw. Ölschläuchen gilt es zu beachten, dass nicht alle Öle und Chemikalien mit jedem Schlauch befördert werden können. Die Einsatzbedingungen wie Betriebsdruck, Temperatur, Häufigkeit und Dauer der Nutzung spielen ebenso eine Rolle wie das Material. Je nach Anwendungsbereich ist es wichtig, die Auswahl des Schlauches an die jeweiligen Anforderungen und Bedingungen anzupassen. So müssen Schläuche etwa technische Öle, Fette, Heiz- und Dieselöle transportieren und abriebfest, öl- und witterungsbeständig sein – eine gute Wahl ist hier der Mineralölschlauch H-Plus Oil. Unser Mineralölschlauch ist ein Mehrzweckschlauch und eignet sich hervorragend für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, an Tankstellen, in Garagen und Servicebetrieben.
Eine Übersicht, welche Schlauchmaterialien für welche Nutzung geeignet sind, finden Sie in unserer Beständigkeitsliste.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Ölschläuche
Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe, Benzin, Diesel und Heizöl sowie Wasser und Pressluft.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche
Vielseitig einsetzbarer Qualitäts-Saug- und -Druckschlauch für Heiß- und Kaltwasser für erhöhte Anforderungen an Temperatur- und Druckbeständigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Auch beständig gegen viele Säuren und Laugen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch für Heiß- und Kaltwasser für erhöhte Anforderungen an Temperatur- und Druckbeständigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Auch beständig gegen viele Säuren und Laugen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche
Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit.
Dampf und Heißwasser kommen in der Industrie häufig zum Einsatz. Um mit diesen gefährlichen Medien sicher arbeiten zu können, gelten eigene Normen für die Dampfanwendung. Damit die Schläuche hohe Temperaturen und Druck auch auf lange Distanzen aushalten, wird häufig das Seelenmaterial EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer) eingesetzt. Bei der Verwendung von Dampfschläuchen sind ein ordnungsgemäßer Umgang und eine regelmäßige Überprüfung der Schläuche wichtig, nur so können Effekte wie Popcorning vermieden bzw. rechtzeitig erkannt werden. Da jedes Material bis zu einem gewissen Grad mediendurchlässig ist, nimmt auch die Schlauchseele beim Abkühlen von Dampf Wasserkondensat auf. Bei der nächsten Verwendung wird das zurückgebliebene Wasser explosionsartig in Dampf umgewandelt. Dabei entstehen kleine Blasen, die wie Popcorn aufgehen und unter Druck aus dem Material herausgerissen werden. Das Seelenmaterial wird dabei zerstört und das darunter befindliche Metallgeflecht freigelegt. Korrosion zerstört das Metall, was schließlich zum Platzen des Schlauches führen kann. Unser Dampfschlauch H-Plus Premium reduziert durch seine spezielle Konstruktion die Gefahr von Popcorning auf ein Minimum, hat eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Reinigungsmittel und erfüllt alle Anforderungen nach DIN EN ISO 6134-2A.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Dampfschläuche
Vielseitig einsetzbarer Qualitätsschlauch nach DIN EN ISO 6134-2A (vormals DIN 2825) für die Heißdampfförderung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche
Hauptsächliches Einsatzgebiet als Kühl- oder Heißwasserleitung in der Eisen- und Stahlindustrie. Die aufvulkanisierte Glasgewebeumlage schützt gegen äußere Temperatureinflüsse, Strahlungswärme oder Funkenflug.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche
Vielseitig einsetzbarer Heißwasserschlauch, mit fettbeständiger blauer Decke, für Schlachthöfe, Fleischverarbeiter, Molkereien und sonstige Lebensmittelbetriebe. Hinterlässt keine Schlieren auf hellen Fliesen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche
Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER ist gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln beständig und vielseitig verwendbar, wie z. B. in Kfz-Werkstätten und Garagen, in Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerschläuche
Kühlerschlauch mit öl- und kraftstoffbeständiger Seele und Decke für extreme Beanspruchung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche
Spezialschlauch für Spritzgussmaschinen mit ölbeständiger Decke. Verwendbar für Heißwasser, diverse Öle sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche
Spezialschlauch für Spritzgussmaschinen. Verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.
Bauschläuche werden meist in der Industrie und im Baugewerbe zur Wasserzuführung bzw. als Tauchpumpenablauf verwendet und sind oft extremen Belastungen ausgesetzt. Grobe Untergründe, raue Materialien und extreme Witterung beanspruchen den Schlauch. Daher ist es wichtig, dass Schläuche eingesetzt werden, die flexibel, abrieb- und knickfest sind. Haberkorn bietet Ihnen eine Auswahl passender Bauschläuche mit langer Lebensdauer. Für die Schlauchseelen werden hochwertige Materialen wie PVC und EPDM verwendet, für die Gewebekonstruktion PVC, PU und Polyestergarn. Zudem sind unsere Flachschläuche besonders platzsparend aufrollbar.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch H-Plus SIGNAL, durch die gelbe Signalfarbe hervorragend sichtbar, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff, schwere Ausfüh...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch H-Plus SIGNAL, durch die gelbe Signalfarbe hervorragend sichtbar, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Aus...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria” mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch mit genoppter Oberfläche für sehr hohe Abriebbeständigkeit, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria“, mit hochwertigem Seelenwerkstoff in schwerer Ausführun...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer Trevira-Schlauch, geeignet für Industrie und Baugewerbe als Wasserzuführungs- und Tauchpumpenablaufschlauch. Qualitätsausführung „Made in Austria”, mit hochwertigem Seelenwerkstoff und abriebfester PU-Außenbeschichtung.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Flachschläuche
Flach aufrollbarer PVC-Schlauch in schwerer Ausführung für Betonkübel, Tauchpumpen, Bewässerung, Jaucheverteilung, Spülung etc.
Der sichere Umgang mit unterschiedlichen Schläuchen kann nur gewährleistet werden, wenn die zum Schlauch passenden Steckverbindungen und Schlauchschellen verwendet werden.
In unserem Shop finden Sie ein reichhaltiges Sortiment an Pneumatik-Steckverbindungen aus Kunststoff, Messing und Edelstahl sowie eine große Auswahl an Schellen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Y-Steckverbindung H-Plus der Serie BS, reduzierend, aus Kunststoff.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Absperrventil H-Plus der Serie BS mit Steckanschluss aus Kunststoff.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
X-Steckverbindung H-Plus (Kreuzstecker) der Serie MP aus Messing vernickelt, geeignet für den Vakuumbetrieb und bei nicht kalibrierten Schläuchen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Steckverschraubungen
Gerade Steckverschraubung H-Plus mit konischem Außengewinde mit Gewindebeschichtung und Außensechskant der Serie ME aus Messing vernickelt, geeignet für den Einsatz bei hohen Temperaturen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schlauchschellenkoffer H-Plus bestehend aus 92-teiligem Set mit einem starren Mutterndreher und H-Plus Schneckengewindeschellen, wahlweise W1 oder W4. Nach DIN 3017, Teil 1.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W2 nach DIN 3017, Teil 1.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchaufroller
Druckluft-Schlauchaufroller H-Plus mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und (PU-) Polyurethanschlauch mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2 und Stecknippel DN 7,2.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!