Menu

3M™-Gehörschutzlösungen

Es gibt so viele Klänge, die wir lieben – wir haben aber nur einen Hörsinn, den wir unbedingt schützen müssen. Deshalb stellen wir Ihnen Gehörschutzlösungen unseres Partners 3M™ vor.

Darum ist Gehörschutz so wichtig

Die lärmbedingte Beeinträchtigung des Gehörs, auch bekannt als „Noise Induced Hearing Loss“ (NIHL), stellt ein maßgebliches, globales Gesundheitsproblem dar und betrifft beinahe jede und jeden. Dieser Zustand ist irreversibel, kann aber durch ein effektives Gehörschutzprogramm vermieden werden.

Wussten Sie, dass …

  • … bis zu einem Viertel der Menschen in lärmbelasteten Arbeitsumgebungen einen Hörverlust erleiden?
  • … der Verlust des Gehörs schon durch die einmalige Einwirkung von intensivem Impulsschall verursacht werden kann?
  • … ständiges Aussetzen gegenüber Lärmpegeln über 85 dBA zu dauerhaftem Hörverlust und Tinnitus (einem Klingeln in den Ohren) führen kann?
  • … Noise Induced Hearing Loss zu Einsamkeit führen kann? Denn Menschen, die schlecht hören, können sich weniger an Unterhaltungen beteiligen, was zu sozialer Isolation und Depressionen führen kann.
Kommunikation in lauten Umgebungen – erreichbar und trotzdem geschützt mit 3M™-PELTOR™ Kommunikationsgehörschutz

Kommunikation in lauten Umgebungen – erreichbar und trotzdem geschützt mit 3M™-PELTOR™ Kommunikationsgehörschutz

Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Arbeitnehmenden und der Fähigkeit zur Kommunikation beim Tragen von Gehörschutz herzustellen. Kommunikationsgeräte mit Gehörschutz tragen zur Erhöhung der Sicherheit und Produktivität bei und verringern das Risiko von Gehörverlust.

Mit dem 3M™-PELTOR™-WS™-ALERT™-X Headset bleiben Sie jederzeit erreichbar und haben die Hände frei. Telefonate führen Sie über Ihr Headset. Sie können eingehende Anrufe deutlich in Ihren Kapselgehörschützern hören, indem Sie sich mit einem Telefon mit Bluetooth® verbinden. Dank der Technologie des lärmunterdrückenden Mikrofons ist es möglich, in lauten Umgebungen in normaler Lautstärke mit anderen zu kommunizieren. 

Das 3M™-PELTOR™-WorkTunes™-Pro FM Kapselgehörschutz-Radio versorgt Sie mit integriertem Gehörschutz, eingebautem Radio, externem Audioeingang und fest verbauter Antenne. Dieses anpassungsfähige und nutzerfreundliche Headset ist ideal für laute industrielle Umgebungen oder Arbeitsstellen mit monotonen Aufgaben geeignet.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ WS™ ALERT™ X, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ WS™ ALERT™ X, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Gehörschutz- und Kommunikationslösung mit Bluetooth®-Technologie und App-Steuerung, geräuschunterdrücktem Mikrofon und schallpegelabhängiger Funktion zur Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen. Ideal geeignet, wo Telefonieren im Freisprechbetrieb und Gehörschutz von Nutzen sind.

Kapselgehörschutz-Radio 3M™ Peltor™ WorkTunes™ Pro FM, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz-Radio 3M™ Peltor™ WorkTunes™ Pro FM, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Gehörschutz mit eingebautem Radio, externem Audioeingang und fix eingebauter Antenne. Flexibel und einfach zu bedienendes Headset für laute Industrieumgebungen, oder überall dort, wo eintönige Arbeiten zu verrichten sind.

3M™-PELTOR™ Kapselgehörschutz der X-Serie: Design, Komfort und Dämmung auf höchstem Niveau

3M™-PELTOR™ Kapselgehörschutz der X-Serie: Design, Komfort und Dämmung auf höchstem Niveau

Kapselgehörschützer sind besonders vorteilhaft, wenn der Gehörschutz oft abgenommen und wieder aufgesetzt werden muss und die Lärmintensität sehr hoch ist. Bei der Gestaltung der 3M™-PELTOR™-Serie-X Kapselgehörschützer wurde besonderer Wert auf fortschrittliche Komfort-, Design- und Dämmungstechnologien gelegt:

  • elektrisch isolierter Doppelkopfbügel verringert Wärmestau am Kopf
  • kippbare Ohrkapseln erhöhen Tragekomfort und Effizienz
  • patentierte Dichtungsringe mit neuartigem Schaumstoff für effektiven Lärmschutz

Der Kapselgehörschutz ist für verschiedene Einsatzbereiche in einem breiten Dämpfungsbereich erhältlich. Wir stellen Ihnen einige Modelle der X-Serie vor:

3M™-PELTOR™-X1 Kapselgehörschützer sind leichte Gehörschützer mit bequemen, weichen Dämmkissen und bieten eine Geräuschdämmung von bis zu 27 dB.

3M™-PELTOR™-X2 Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer mit modernem und schlankem Kapseldesign und bieten eine Geräuschdämmung von bis zu 31 dB.

3M™-PELTOR™-X4 Kapselgehörschützer sind leichte und schlanke Gehörschützer mit innovativen Schaumstoffeinsätzen in den Ohrmuscheln. Abstandshalter erhöhen die Dämpfung und schützen vor niedrigen Frequenzen bis zu 33 dB.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X1, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X1, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit angenehm weichen, breiten Dichtungsringen.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X2, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X2, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit angenehm weichen, breiten Dichtungsringen.

Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X4A, Kopfbügel | Gehörschutz
angesehen
Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ X4A, Kopfbügel

3M Peltor | Gehörschutz

Leichter Kapselgehörschutz mit angenehm weichen, breiten Dichtungsringen.

3M™-Gehörschutzstöpsel – praktisch und variabel

3M™-Gehörschutzstöpsel – praktisch und variabel

Gehörschutzstöpsel eignen sich besonders dann, wenn der Gehörschutz ständig getragen werden muss und es sich aufgrund der Umgebungsbedingungen – wie bei hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staubbildung – empfiehlt.

Die 3M™-E-A-Rsoft™Yellow Neons™ sind vorzuformende Gehörschutzstöpsel, die den Gehörgang optimal abschließen, um die Belastung durch gefährlichen Lärm um bis zu 36 dB zu reduzieren. 

Die 3M™-E-A-R™-Ultrafit™ Gehörschutzstöpsel mit Kordel können gereinigt und wiederverwendet werden. Die bewährte Lamellentechnologie und das geschmeidige, vorgeformte elastomerische Polymer-Material machen die Gehörschutzstöpsel zur ersten Wahl für die meisten Gehörgänge.          

Praktischer Bügelgehörschutz wie der 3M™ E-A-R™ Carboflex™ eignet sich für schnelles und einfaches Auf- und Absetzen in verschiedenen Tragevarianten.

Elektronische Gehörschutzstöpsel wie die 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU, bieten nicht nur Schutz für das Gehör, sondern fördern auch das Situationsbewusstsein und die Kommunikation.

Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-Rsoft™ Yellow Neons

3M | Gehörschutz

Gut sichtbarer, etwas schmälerer und extrem weicher vorzuformender Einweg-Gehörschutzstöpsel, der durch die Körperwärme weicher wird, passt sich perfekt am Gehörgang an und sorgt somit für hohen Tragekomfort und besten Lärmschutz.

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™, mit Kordel | Gehörschutz
angesehen
Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™, mit Kordel

3M | Gehörschutz

Abwaschbarer und wiederverwendbarer, mit 3 Lamellen vorgeformter Gehörschutzstöpsel in Einheitsgröße für den Langzeitgebrauch. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.

Bügelgehörschutz E-A-R™ Carboflex™ | Gehörschutz
angesehen
Bügelgehörschutz E-A-R™ Carboflex™

3M | Gehörschutz

Komfortabel geformter Gehörschutz mit konisch geformten Gehörschutzstöpseln für effektive Schalldämmung und guten Schutz. Das Bügeldesign sorgt für einen angenehmen, konstanten Druck und eignet sich sehr gut bei häufigem Auf- und Absetzen.

Elektronisches Gehörschutzstöpsel-Set Peltor™ EEP-100 EU | Gehörschutz
angesehen
Elektronisches Gehörschutzstöpsel-Set Peltor™ EEP-100 EU

3M Peltor | Gehörschutz

Kleine, leichte Design-Gehörschutzstöpsel schützen das Gehör in lärmbelasteten Umgebungen und tragen dazu bei, die Kommunikation zu verbessern. In der praktischen Aufbewahrungsbox können die Gehörschutzstöpsel sauber verstaut werden. Mit einem USB-Stecker können sie in der Box ge...

3M™ Gehörschutzstöpsel-Spender und Nachfüllpackungen – praktisch und einfach zu handhaben

3M™ Gehörschutzstöpsel-Spender und Nachfüllpackungen – praktisch und einfach zu handhaben

Der 3M™-One Touch™-Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser bietet bequemen Zugriff auf Gehörschutzstöpsel. Ein einfacher Griff, und schon gibt der Dispenser genau einen Gehörschutzstöpsel ab. Der wiederauffüllbare Dispenser, der sowohl für die Wandmontage als auch als Tischaufsteller geeignet ist, kann mit One-Touch™-Nachfüllpackungen von 3M™-E-A-R™ Gehörschutzstöpseln nachgefüllt werden.

Dispenser E-A-R™ One-Touch™ Pro | Gehörschutz
angesehen
Dispenser E-A-R™ One-Touch™ Pro

3M | Gehörschutz

Praktische Spenderbox ohne Aufsatz, für viele Refill Packs aus dem 3M™-Gehörschutzstöpsel-Sortiment. Zur Wandbefestigung oder zur freien Aufstellung. Einfache Bedienung – Entnahme durch leichte Drehbewegung.

Refill-Aufsatz für Dispenser One-Touch™ | Gehörschutz
angesehen
Refill-Aufsatz für Dispenser One-Touch™

3M | Gehörschutz

Nachfüll-Aufsatz für Spender One-Touch™, gefüllt mit 500 Paar Gehörschutzstöpseln.

Bernhard Bär

Einfach da.

Bernhard Bär
Ihr Haberkorn Experte
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen

Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken