Menu
item Treppen-Podeste-System

Treppen-Podest-System

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Treppen-Podest-System.

Winkelverbindungssatz, Handlauf/Pfosten | Geländer
angesehen
Gekauft
Winkelverbindungssatz, Handlauf/Pfosten

Item | Geländer

Gelenkelementsatz um Handlauf mit Geländerpfosten 8 in jedem beliebigen Winkel zu montieren. Rechtwinklige Montage an Podesten sowie an einer Treppe im erforderlichen Winkel möglich.

Abdeckkappe 8, Handlauf | Geländer
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Handlauf

Item | Geländer

Abgerundete Endkappe zur stirnseitigen Verschraubung am Handlaufende reduziert Verletzungsgefahr und schützt vor Staub.

Verbindungssatz rechtwinklig, Handlauf/Pfosten | Geländer
angesehen
Gekauft
Verbindungssatz rechtwinklig, Handlauf/Pfosten

Item | Geländer

Anschlusssatz um Handlauf im rechten Winkel an Geländerpfosten zu montieren. Pfostenverbinder kann am Endpunkt sowie an Zwischenpfosten eingesetzt werden, da er stirnseitig am Pfosten verschraubt und in Nut des Handlaufs verankert wird.

Gelenksatz 8, Handlauf | Geländer
angesehen
Gekauft
Gelenksatz 8, Handlauf

Item | Geländer

Bindegliedsatz um zwei Handlaufabschnitte lückenlos zu verbinden z. B. bei Übergang von Treppe zu Podest oder Geländerecke. Gelenk erhöht Stabilität und Sicherheitsgefühl des Benutzers.

Top-Marken in Treppen-Podest-System
Alle Marken
Für besondere Ansprüche. Spezialsortimente von Haberkorn.
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Schneller, höher, stärker

Mit TPS ist es einfach wie nie, alle Bereiche einer Maschine zu erreichen und in verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Überstiege, Wartungsebenen für höher gelegene Maschinenbereiche oder umlaufende Arbeitspodeste entstehen aus einem Guss. Inspiriert vom olympischen Motto „Schneller, Höher, Stärker“ bringt item den Anlagenbau in eine neue Dimension.

Treppen

Treppen

Über maßgeschneiderte Treppen lassen sich alle Bereiche bequem oder platzsparend erreichen. Vier Steigungswinkel von 30°, 38°, 45° und 60° stehen zur Wahl, sichere Podeste bilden bei Bedarf eine zusätzliche Arbeitsebene.

Podeste

Podeste

Dank der item Verbindungstechnik entstehen stabile Treppen und Anlagen ohne zusätzliche Schweißnähte oder aufwändige Gehrungsschnitte. Die multifunktionale Verbindungstechnik passt sich den Anforderungen an, damit nicht für jede Situation ein spezialisiertes Modul benötigt wird.

Geländer

Geländer

Stabile Geländer und zahlreiche integrierte Sicherheitsfunktionen machen TPS zum verlässlichen Partner. Durch die Nut 8 steht der komplette MB Systembaukasten für Erweiterungen zur Verfügung, etwa um Arbeitsbühnen mit Schutzzäunen oder Türen zu kombinieren.