Menu

Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 45°

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Verbindungstück um ein Profilrohr D30 mit einem Profil 6 D30 im Winkel von 45° zu verbinden. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann nachträglich zur Versteifung von Gestellen mit einer Diagonalstrebe angebracht werden. Flansch ermöglicht mit einem separat bestellbaren Nutenstein auch das Anbringen auf einem rechteckigen Profil.
Einsatzbereich
  • räumlich beengte Stellen
  • räumlich beengte Konstruktionen
  • Verbindung in Winkellage
  • Lean Production
  • Systembaukasten

Vorteile/Ausführungen
  • teilvormontiert
  • 2 Halbschalen
  • platzsparend
  • bündiger Anschluss im 45° Winkel
  • formschlüssige Verbindung
  • keine Profilbearbeitung nötig
  • Flansch separat, kann mit Nutenstein kombiniert werden
  • erhöht Erscheinungsbild der Konstruktion
  • schnelle Montage, sofortiger Halt nach Festziehen
  • nachträgliche Montage möglich z. B. Diagonalstreben

Material
  • Gehäuse Aluminium-Druckguss (GD-Al)
  • Flansch, Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Hälften
  • Flansch
  • Zylinderschraube DIN 912
  • Sechskantmutter DIN 934 M 6
  • Senkschraube DIN 7991
  • Scheibe

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe D30 R15 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe D30 R15

Item Dazu passt

Aufsteckbare Mutternabdeckung für Verbinder D30 innen und vermeidet Staubablagerung in Befestigungsmulde des Verbinders.

Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item Dazu passt

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Verbinder D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für rechtwinklige Aufbauten.

Verbinder D30 innen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 innen 90°

Item | Verbindungstechnik

Verbinder bildet einen ebenen 90° Anschluss von Profilen D30 bzw. Profilrohren D30 und verläuft weitgehend innseitig. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann auch nachträglich montiert werden. So lässt sich Einhängung einer...

Verbinder D30 außen mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen und temporärer Aufbauten im rechten Winkel. Außenspannverbinder verfügt über Klemmhebel Pi mit Druckknopf. Griff lässt sich durch Knopf schnell fixieren und entkoppeln und is...

Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss 8 D30 außen 90°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 90°-Verbindung mit Systemnut 8 um Profile der Baureihe 8 an Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 anzuschließen. Anschlussverbinder wird häufig für Unterkonstruktionen bei Transportwagen aus Profilen mit Nut 8 verwendet.

Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 90° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder-Anschluss D30 M6-12 innen 90°

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück mit Anschlussflansch um ein Profilrohr D30 mit allen Elementen im rechten Winkel zu verbinden, die mit der beiliegenden Senkschraube M 6 befestigt werden können. Innenspannverbinder ermöglicht den Anschluss von Profilen des MB Systembaukastens ab Systemnut 6, Prof...

Verbinder D30 außen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 außen 45°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 45°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Außenspannverbinder ist für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten ausgelegt und eignet sich sehr gut für schnelle Montage von Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben mit

Verbinder D30 innen 45° | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Verbinder D30 innen 45°

Item | Verbindungstechnik

Formschlüssige 45°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann nachträglich zur Versteifung von Gestellen mit einer Diagonalstrebe angebrac...

Parallelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Ad...

Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Parallelverbinder D30-60 mit Klemmhebel Pi

Item | Verbindungstechnik

Verbindungstück mit Hebel um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit und temporäre Aufbauten zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften und Griff ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters...

Winkelverbinder D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder D30

Item | Verbindungstechnik

Universeller Verbinder um Profilrohre D30 bzw. Rohre D30 in beliebigem Winkel miteinander zu verbinden. Winkelverbinderhälften verfügen über Anschlussnut D30 und wird gerne mit separat bestellbarem Verbinder D30 und Parallelverbinder D30 kombiniert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken