Menu

Verbinder D30

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur des Profilrohr D30 oder Profil 6 D30. Für dauerhaften Halt ohne Kriechverhalten, geeignet für rechtwinklige Aufbauten.
Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • sicherer Halt durch Außenspanntechnik
  • schnelle Montage, sofortiger Halt nach Festziehen
  • 10 Stk./Pk.

Anwendungen/Hinweise
  • bis zu 4 Verbinder können am Knotenpunkt des Profils montiert werden
  • zusätzliche Verdrehsicherung für Standardverbinder (separat bestellbar) erleichtert den Anschluss diagonaler Streben im 45° Winkel

Lieferumfang
  • 2 Hälften (Aluminium Druckguss, natur)
  • Zylinderschraube ähnl. DIN 912 M 6 x 29,4 (Stahl verzinkt)
  • Sechskantmutter DIN 934 M 6 I8I (Stahl verzinkt)

Downloads

Für Sie interessant

Verdrehsicherung 6 D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Verdrehsicherung 6 D30

Item Dazu passt

Sicherung zur winkelgenauen Orientierung von Profilrohren D30 und Profilen 6 D30 in Verbindern D30 mit Außenspanntechnik. Verdrehsicherung 6 D30-45° erleichtert zusätzlich den Anschluss diagonaler Streben im 45° Winkel durch exakt ausgerichtete Profilzähne.

Adapter D30 Erweiterung Altrohrsystem | Befestigungselemente
angesehen
Adapter D30 Erweiterung Altrohrsystem

Item Dazu passt

Erweiterung um Übergänge von einer alten bzw. anderen Stahlrohrdimension auf Profilrohre D30 anzupassen. Adapter sind in 2 Längen verfügbar und werden mit Hilfe von Rohradapter und Verbinder angebracht.

Rohradapter D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Rohradapter D30

Item Dazu passt

Mit dem Rohradapter werden zylindrische Rohre zum Profil! Einfach um das Rohr zusammenfügen, und schon kann die Verbindungstechnik D30 zum Einsatz kommen. Der Verbinder spannt dabei den Rohradapter und erzeugt so eine hohe Verdreh- und Rutschsicherheit. Geeignet zum Anschluss von...

Materialfluss
Dazu passt
Gleitlager D40/D30-50 ESD | Materialfluss
angesehen
Gleitlager D40/D30-50 ESD

Item Dazu passt

Gleitlager D40/D30 sind die Basis für Low-cost Automation (LCA). Sie ermöglichen eine Drehbewegung, indem das Profilrohr D40/D30 das Trägerprofil D30 umschließt und um dessen Längsachse reibungsarm frei rotieren kann. Die Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD bestehen aus wartungsfreiem

Gleitlager D40/D30-50 ESD verdrehgesichert | Profile und Zubehör
angesehen
Gleitlager D40/D30-50 ESD verdrehgesichert

Item Dazu passt

Mit der Gleitlager-Hülse ist ein gezieltes Führen des Profilrohrs D40/D30 entlang eines Profilrohrs D30 und Profil 6 D30 möglich.

Klemmring D30 | Verbindungstechnik
angesehen
Klemmring D30

Item Dazu passt

Anschlag für alle RohreD30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung und eignet sich z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusätzlic...

Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi | Verbindungstechnik
angesehen
Klemmring D30 mit Klemmhebel Pi

Item Dazu passt

Schnell verstellbarer Anschlag für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, ideal für räumlich beengte Anwendungen. Hub der item Gleitlager in Karakuri-Anwendungen können einfach angepasst werden oder zusätzliche Funktionselemente werden befestigt.

Adapter 8 D30 mit Nut | Befestigungselemente
angesehen
Adapter 8 D30 mit Nut

Item Dazu passt

Adapter nutzt die Nut des Profils 8 und erzeugt Anschlusskontur D30. Verbinder des Lean-Produktions-Systembaukastens können angeschlossen werden sowie an einem Flächenelement verschraubt werden.

Adapter 8 80 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Adapter 8 80 D30

Item Dazu passt

Dieser Adapter kennt nur ein Ziel: den Anschluss von Verbindern D30 an der Profilnut 8 so einfach wie möglich zu machen. Mit dem Adapter 8 80 D30 können mehrere Streben D30 an einem Profilrahmen ergänzt werden, um die Konstruktion zu versteifen. Wird nur ein Verbinder D30 angesch...

Rohr D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Rohr D30

Item Dazu passt

Schlanke, verwindungssteife Basisstrebe zur platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Kann einfach auf die passende Länge zugesägt werden.

Profilrohr D30 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Profilrohr D30 ESD

Item Dazu passt

Antistatische, verwindungssteife Basisstrebe mit Profil zur Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmittel, Regal. Rohrgeometrie ermöglicht formschlüssige Verbindung an 4 Seiten.

Profilrohr D30 schwer | Profile und Zubehör
angesehen
Profilrohr D30 schwer

Item Dazu passt

Stabile Strebe mit Profil für versteifte, platzsparende Konstruktion die hohe Knicksicherheit und geringe Durchbiegung fordert. Verstärkte Profilwand ermöglicht den Einsatz hochfester Gewindeeinsätze, können auch direkt verschraubt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken