Menu

Relinghaltersatz 8 D8

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Befestigungssatz bestehend aus Halter und Befestigungsmaterial um individuelle Relingausführungen zu erstellen. Halter wir verdrehgesichert in Gestellnut 8 oder in Führungsnut 8 befestigt und kann mit der Bügelaussparung im Gehäuse den separat bestellbaren Bügel J aufnehmen.
Einsatzbereich
  • Fördersystem
  • Flächenbefestigung

Vorteile/Ausführungen
  • vormontiert
  • gleitgeschliffen, gleitgespannt
  • 2-teiliges Gehäuse Ober- und Unterteil
  • verdrehgesicherte Befestigung
  • entfernbare Verdrehsicherung, bei Bedarf
  • Klemmung je nach Einbausituation ausrichtbar

Anwendungen/Hinweise
  • bei Bedarf kann Nutenstein ausgetauscht werden und Haltesatz kann auch in Verbindung mit Profil 8 oder Profil 6 z. B. Typ 6 30x12 montiert werden
  • flache Profile M, Bleche, Flächenelement können über eine Mutter M 6 als Anbindung ohne Nutenstein verschraubt werden
  • in Verbindung mit separat bestellbarem Profil 8 24x20 D30 und Bügel J entsteht individuelles Relingsystem
  • bei kurzem Förderband müssen mindestens 2 Halter auf jeder Seite verwendet werden
  • Belastbarkeit ist abhängig vom Transportgut, Fördergeschwindigkeit und Winkel des Relingsystems

Material
  • Gehäuse Aluminium trowalisiert
  • Schraube, Scheibe Stahl verzinkt
  • Nutenstein Stahl

Lieferumfang
  • Gehäuse 2-teilig
  • Zylinderschraube DIN 912
  • Scheibe 10x6,4x1,6
  • Nutenstein

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Bügel J | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Bügel J

Item Dazu passt

Halterung für Reling mit unterschiedlich langen Schenkeln ist in 2 Ausführungen erhältlich. Die zwei verschieden langen Schenkel ermöglichen individuelle Positionierung von Profil 8 24x240. Schwenkbereich von 80 mm ermöglicht diversen Abstand der Reling zur Förderstrecke oder Füh...

Werkzeuge
Dazu passt
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf

Item Dazu passt

Hochwertiger Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantklinge und Kugelkopf, der einen Arbeitswinkel von bis zu 25° erlaubt.

Werkzeuge
Dazu passt
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Winkel-Schraubendreher für Innensechskantschrauben, Kugelkopf

Item Dazu passt

Abgewinkelter Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit zwei unterschiedlich langen Sechskantklingen und Kugelkopf. Winkelschrauber eignet sich besonders zum Anziehen von Schrauben in geneigten und schwierigen Lagen z. B. an Universal-Verbindungen. Für Automatik-Verbindungss...

Werkzeuge
Dazu passt
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb

Item Dazu passt

Hochwertiger Schraubendreher mit Quergriff aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantlinge eignet sich für maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schraube.

Profil 8 24x20 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Profil 8 24x20 D30

Item Dazu passt

Reibungsarmes Aluminiumprofil verfügt über Nut 8 auf der einen Seite und optimierte Kontur angelehnt an Profilnut 5 bzw. Profilrohr D30. In Verbindung mit Relinghalter 8 D30 und Bügel eignet es sich sehr gut für den effizienten Relingbau von Förderstrecken. Transportgüter aller A...

Universal-Halter D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Universal-Halter D30

Item | Profile und Zubehör

Der Universal-Halter D30 ist die schnellste Methode, um Kabel und Leitungen sauber an einem Profilrohr zu befestigen. Er wird einfach aufgeklipst und hält ohne Bohren. Seine Öffnungen geben Kabelbindern bis 5 mm Breite einen festen Halt.

Fachteiler D30-55 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fachteiler D30-55 ESD

Item | Profile und Zubehör

Antistatische Abgrenzung bzw. Abtrennung von Lagerplätzen kann an gewünschter Stelle an Profilrohr D30 aufgesteckt werden. Ideal zur stehenden Aufbewahrung von Produkten.

Teleskop-Klemmung D40/D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Teleskop-Klemmung D40/D30

Item | Profile und Zubehör

Das innenliegende Profilrohr D30 eines Teleskops wird mit der Teleskop-Klemmung an der gewünschten Position fixiert. Die Neigung oder Höhe von z.B. Zubehör lässt sich individuell einstellen. Die Länge kann jederzeit einfach und werkzeuglos mit dem Klemmhebel angepasst werden. Mi...

Beschriftungsprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Transparentes, selbstklebendes Profil ermöglicht eine saubere, gut lesbare Kennzeichnung von Profil D30 sowie Profilrohr D30 und ist entweder zur direkten Anbringung auf dem Profil oder als hängende Stecktasche erhältlich.

Beschriftungsträgerset D30-100 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsträgerset D30-100

Item | Profile und Zubehör

Transparentes Trägerprofil inklusive Trägerklipp ist eine praktische Halterung für Karten bzw. Papierstreifen zur Lagerbeschriftungen, wird einfach an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Beschriftungsträgerprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsträgerprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Transparente Halterung für Lagerbeschriftung mittels Karten bzw. Papierstreifen und wird mit einem Klipp an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Beschriftungsprofil D30 e ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil D30 e ESD

Item | Profile und Zubehör

Transparentes, antistatisches Profil ermöglicht eine saubere Kennzeichnung von Profil D30 sowie Profilrohr D30 und kann entweder direkt oder mit separat bestellbarem Befestigungsprofil auf Profil D30 angebracht werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken