Platzsparende, bündige Befestigung für Laufschienenprofil 6 30x30-80 am Profilrohr D30. Aufnahme dient als primäre Laufprofilaufhängung und wird am Start- und Endpunkt einer Hängeförderstrecke montiert. Profilaufhängung ermöglicht eine stufenlose Einstellung des Neigungswinkels d...
Ergänzende Befestigung für Laufschienenprofil 6 am Profilrohr D30, wird abhängig von Länge und Belastung verwendet um Durchbiegung einer Hängeförderstrecke zu minimieren oder um einen Ausleger zu konstruieren der über das Gestell bzw. die Förderstrecke hinausragt.
Wagen ermöglicht den hängenden Transport von Materialien auf dem Laufschienenprofil 6 und besitzt eine universelle Anbindungslasche an der Unterseite für Zubehör wie Bügel oder Karabiner. Transportwagen verfügt über reibungsarme Laufrollen und vertikale Rollen für die seitliche A...
Fixierende Unterstützung für Rollenbahn Stahl an einem Querrohr, um seitliche Verschiebung sowie übermäßige Durchbiegung zu verhindern. Befestigungstyp St D30 verfügt über einrastende Haltebleche und ragt im Gegensatz zu Typ St D30 H22 über die Rollenschienenhöhe hinaus.
Schwarze Adapterhülse um aus Rollenbahnaufnahme St D30 eine Rohrbefestigung für stabile Quer- und Längsstreben zu erstellen. Befestigungshülse wird gerne für den Bau von Gleitbahnen und Ablagen mit Gleitleisten D30 verwendet die nahtlos an Rollbahn anschließt. Hülse wird einfach
Rücklaufsicherungen lassen Kisten und Waren auf Rollenbahnen nur in eine Richtung passieren. Damit kann beim Fahren von Zügen die Ladung nicht durch Fliehkräfte vom Wagen rutschen. Auch das versehentliche Herausdrücken von Behältern durch manuelle Beladung von vorne wird sicher v...
Bauteilsatz um Werkstücke bzw. Materialien, die auf Rollenschiene 8 40x40 befördert werden, sicher zu separieren und an einem bestimmten Ort festzuhalten. Federbelasteter Vereinzler dient als integrales Bestandteil eines modularen Arbeitsplatzes und kann in bereits bestehende Rol...
Transportstrecken lassen sich bedarfsgerecht planen, schnell vor Ort aufbauen und jederzeit anpassen. Einfache Weiterleitung von Kisten und Waren durch den Lagerblock und den Transportrollen Lagerflansch. Lagerblock wird ohne Werkzeug oder Bearbeitung direkt auf ein Profilrohr au...
Leichte Deichsel mit ergonomischer Selbstaufstellung des Bügels eignet sich gut für leichte Transportwagen und Routenzüge und kann an Profilbaureihe D30 sowie 8 montiert werden. Integrierte Feder drückt Deichsel automatisch nach oben und erleichtert so das An- und Abkuppeln.
Kompakter, belastbarer Lagersatz reagiert auf kleinste Veränderungen und ermöglicht das Betätigen und Auslösen von leichtem Transportgut. Satz besteht jeweils aus einem Loslager und einem Festlager mit einem 2 mm Längenausgleich. Axiale Belastung sowie Wellenausdehnung durch Wärm...
Kompakter Lagersatz mit 2 belastbaren Kugellagern wird gerne eingesetzt, wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird und höhere Belastungen auftreten können. Doppeldrehlagereinheit nimmt große Kräfte bei Drehbewegung auf und bietet kein Spiel bei axialer Belastung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!