Menu

LCA-Komponenten

Produkte filtern in LCA-Komponenten
1-20 von 35 Produkten
in LCA-Komponenten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Drehlagersatz D30-28,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drehlagersatz D30-28,5

Item | Materialfluss

Kompakter, belastbarer Lagersatz reagiert auf kleinste Veränderungen und ermöglicht das Betätigen und Auslösen von leichtem Transportgut. Satz besteht jeweils aus einem Loslager und einem Festlager mit einem 2 mm Längenausgleich. Axiale Belastung sowie Wellenausdehnung durch Wärm...

Item
Teilenummer F47074
Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8

Item | Materialfluss

Kompakter Lagersatz mit 2 belastbaren Kugellagern wird gerne eingesetzt, wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird und höhere Belastungen auftreten können. Doppeldrehlagereinheit nimmt große Kräfte bei Drehbewegung auf und bietet kein Spiel bei axialer Belastung.

Item
Teilenummer F47081
Stahlseil D3 ummantelt | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil D3 ummantelt

Item | Materialfluss

Ummanteltes Seil eignet sich um Betätigung und Auslösung einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung mechanisch zu verbinden. Mit Hilfe separat bestellbarer Kausche und Seilendverbinder wird eine schnelle Verbindung zwischen Seil und Zubehör erstellt.

Item
Teilenummer R42401
Kunstfaserseil D3 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kunstfaserseil D3

Item | Materialfluss

Polyesterseil lässt sich einfach umlenken und wird häufig bei Gegengewichten in einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung eingesetzt.

Item
Teilenummer F91503
Stahlseil für Bowdenzug D1,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil für Bowdenzug D1,5

Item | Materialfluss

Belastbares Stahlseil um Handauslösungen einer Karakuri- bwz. Low-Cost-Anwendung mit Hilfe separat bestellbarer Bowdenzughülle umzusetzen.

Item
Teilenummer H74158
Bowdenzughülle | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bowdenzughülle

Item | Materialfluss

Kunststoffhülle eignet sich zur Ummantelung von Stahlseil mit Stärke kleiner 2,2 mm und wird vorwiegend bei Karakuri oder Low-Cost-Anwendungen eingesetzt, damit die Handauslösung korrekt funktioniert.

Item
Teilenummer H74163
Bowdenzug Aufnahme 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bowdenzug Aufnahme 8

Item | Materialfluss

Aufnahme enthält alle Anschlüsse zur Befestigung von Seil bzw. Komponenten und erleichtert den Anschluss von Schlössern, Hebeln und Klappen, die nur über einen Handgriff ausgelöst werden.

Item
Teilenummer L37756
Seilumlenkung mit Winkelblech D42/D6-12 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Seilumlenkung mit Winkelblech D42/D6-12

Item | Materialfluss

Hochwertige Seilrolle zur einfachen und sicheren Seilführung. Seilrolle kann mit oder ohne separat bestellbarer Distanzbuchsen am Profil verschraubt werden.

Item
Teilenummer F92020
Drahtseilklemme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme

Item | Materialfluss

Seilklemme eignet sich zur lösbaren Feinjustierung von Stahlseilen.

Item
Teilenummer H74204
Pressklemme | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Pressklemme

Item | Materialfluss

Presshülse um Seilenden durch zusammendrücken dauerhaft zu fixieren, wird sehr gerne bei Bowdenzugseilen eingesetzt.

Item
Teilenummer H74197
Seilendenverbinder | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Seilendenverbinder

Item | Materialfluss

Schraubverbinder um Seil und Zubehör miteinander zu verbinden, wird gerne in Karakuri- bwz. Low-Cost-Anwendung eingesetzt.

Item
Teilenummer F92016
Ringschraubensatz | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Ringschraubensatz

Item | Materialfluss

Schraube mit geschlossener Öse um Stahl- oder Kunstfaserseil an Konstruktionen mit Schlitten oder Gegengewichten in Karakuri bzw. LCA-Anwendungen sicher zu befestigen.

Item
Teilenummer P83951
Kausche | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kausche

Item | Materialfluss

Seilkausche um knick- und verschleißgeschützte Schlingen zu erstellen und somit Bewegung zu übertragen. Kausche wird gerne in Verbindung von Bowdenzugseil in Karakuri-Anwendungen eingesetzt.

Item
Teilenummer F91472
Zugfeder | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Zugfeder

Item | Materialfluss

Feder bringt Kraft für die automatische Rückstellung von Hebeln und Sperren auf und wird gerne in der Karakuri und Low Cost Anwendung eingesetzt.

Item
Teilenummer F92232
Gewicht | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gewicht

Item | Materialfluss

Gewicht zur Rückstellung von Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungen wie Klappen, Liften und Schlitten. Gewicht kann auf jedes Profilrohr D30, Rohr D30 aufgesetzt werden.

Item
Teilenummer H74130
Distanzbuchse D17 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Distanzbuchse D17

Item | Materialfluss

Abstandsbuchse zum Höhenausgleich von verschiedenen Bauteilen zueinander z. B. Profil und Karakuri bzw. Low-Cost-Anwendungskomponenten. Exakte Flucht von Seilen wird gewährleistet, bei größeren Abständen können mehrere Buchsen übereinander verwendet werden.

Item
Teilenummer F91348
Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD

Item | Materialfluss

Ballige Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Item
Teilenummer M55277
Rolle D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D60-/D6-25 ESD

Item | Materialfluss

Kugelgelagerte Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Item
Teilenummer M55415
Bremsrollensatz D93-130 M 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremsrollensatz D93-130 M 8

Item | Materialfluss

Rollensatz mit Stahlachse bremst schwere Lasten bis 25 kg und sorgt damit für gleichmäßige Geschwindigkeiten beim Transport von Behältern und Waren über Lifte und Klappen. Bremsrolle schützt Gestell und Transportgut vor Aufprallschäden durch zu hohe Geschwindigkeit.

Item
Teilenummer M55281
Bremsrollensatz D52-95 M 6 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremsrollensatz D52-95 M 6

Item | Materialfluss

Rolle bremst mittelschwere Lasten bis 15 kg und sorgt für gleichmäßige Geschwindigkeit beim Transport von Behältern und Waren über Lifte und Klappen. Bremsrolle schützt Gestell und Transportgut vor Aufprallschäden durch zu hohe Geschwindigkeit und besitzt auf der Außenseite 3 Nut...

Item
Teilenummer H74108
1-20 von 35 Produkten