Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment MB-Systembaukasten.
Einfach anzuwendender, rechtwinkliger Verbindungswinkel inklusive Senkschraube und Nutenstein eignet sich für mittlere Belastungen. Winkel verfügt über stabile Verdrehsicherung, die einseitig in die Nut eingreift, und daher auch für beliebige Befestigung anderer Bauteile an Profi...
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterMit den hochfesten Aluminiumprofilen lassen sich beliebige Konstruktionen ohne weitere Oberflächenbearbeitung sauber und schnell aufbauen. Alle Profile sind eloxiert und in baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt.
Der MB Systembaukasten von item ist die erprobte Grundlage für Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Die Profile 8 sind dabei die weltweit am häufigsten eingesetzte Baureihe, sie sind leicht, robust, flexibel in der Anwendung und viele Jahre lang nutzbar.
Standard-Verbindungssätze sind für die dauerhafte, ortsfeste Verbindung von Profilen. Der Vorteil ist die hohe Belastbarkeit gegen Verschiebung und Torsion, außerdem sind sie auch in ESD-Ausführung erhältlich.
Durch Profile der Baureihe X entstehen elegante Konstruktionen mit geschlossenen Oberflächen. Der minimierte Kantenradius sorgt für übergangslose Verbindung zwischen den Profilen ohne vorstehenden Kanten. Das gibt Schmutz und Ablagerungen keine Chance.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!