Menu
item MB-Systembaukasten-Komponenten

MB-Systembaukasten

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment MB-Systembaukasten.

Standard-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Standard-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Stabile, kostengünstige und dauerhafte Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander, hält starken Belastungen stand. Blech und spezielle Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung mit geringem Bearbeitungsaufwand.

Halbrundschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschrauben

Item | Befestigungstechnik

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung für item Produkte aus dem Baukastensystem und speziell zum Einsatz in der Profilnut.

Konstruktionsprofil 6, Rastermaß 30 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 6, Rastermaß 30 mm

Item | Profile und Zubehör

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, ist eine leichte und gewichtsoptimierte Alternative zu den anderen Profilbaureihen und ist in zwei Ausführungen erhältlich. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne für schlanke und robuste Konstruktionen im Maschinenbau verwendet und ei...

Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe 8, Rastermaß 40 mm

Item | Profile und Zubehör

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen der stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.

Top-Marken in MB-Systembaukasten
Alle Marken
Für besondere Ansprüche. Spezialsortimente von Haberkorn.
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Geben Sie ihrer Konstruktion Profil

Mit den hochfesten Aluminiumprofilen lassen sich beliebige Konstruktionen ohne weitere Oberflächenbearbeitung sauber und schnell aufbauen. Alle Profile sind eloxiert und in baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt.

Der Standard für Konstrukteure

Der Standard für Konstrukteure

Der MB Systembaukasten von item ist die erprobte Grundlage für Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Die Profile 8 sind dabei die weltweit am häufigsten eingesetzte Baureihe, sie sind leicht, robust, flexibel in der Anwendung und viele Jahre lang nutzbar.

Standard-Verbindungssätze

Standard-Verbindungssätze

Standard-Verbindungssätze sind für die dauerhafte, ortsfeste Verbindung von Profilen. Der Vorteil ist die hohe Belastbarkeit gegen Verschiebung und Torsion, außerdem sind sie auch in ESD-Ausführung erhältlich.

Baureihe X

Baureihe X

Durch Profile der Baureihe X entstehen elegante Konstruktionen mit geschlossenen Oberflächen. Der minimierte Kantenradius sorgt für übergangslose Verbindung zwischen den Profilen ohne vorstehenden Kanten. Das gibt Schmutz und Ablagerungen keine Chance.