Menu

Standard-Verbindungssatz 6 einseitig

von Item   |   mehr Verbindungstechnik

Drucken
Stabile und dauerhafte Verbindung von Profil 6 im rechten Winkel untereinander, hält sehr starken Belastungen gegen Verschieben und Torsion stand. Asymmetrische Verdrehsicherung greift in Nut ein und stellt so verdrehgesicherte Ausrichtung sicher wobei die andere Nut frei bleibt um z. B. Flächenelemente aufzunehmen.
Einsatzbereich
  • rechtwinklige Profilverbindung
  • Flächenrahmen

Vorteile/Ausführungen
  • kraftvoll
  • ortsfest
  • lagerichtig
  • asymmetrisches Blech
  • verdrehgesicherte Ausrichtung
  • modifizierte Zentrierhilfe ermöglicht Profilversatz
  • Gewindebohrung im 1. Profil ist vorzunehmen
  • Nut bleibt allseitig frei, Aufnahme von Flächen möglich

Anwendungen/Hinweise
  • modifizierte Zentrierhilfe ermöglich Montage mit bündiger Profilstirnseite oder mit bündiger Profilabdeckkappe
  • Verbindungssatz kann auch für eine Querverstrebung eingesetzt werden

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Verbindungsblech
  • Halbrundschraube ähnl. ISO 7380

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Zubehör
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
T-Griff-Innensechskant-Schlüssel mit Seitenantrieb

Item Zubehör

Hochwertiger Schraubendreher mit Quergriff aus matt-verchromtem Stahl mit Sechskantlinge eignet sich für maximalen Anzugsmomente der entsprechenden Schraube.

Werkzeuge
Dazu passt
Bohrständer für Bohreinheit | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Bohrständer für Bohreinheit

Item Dazu passt

Bohrständer zur einfachen Profilbearbeitung ohne Ständerbohrmaschine. Kann auch an bereits bestehender Profilkonstruktion eingesetzt werden, da Befestigung der Bohreinheit direkt am zu bearbeitenden Profil erfolgt. Bohreinheit kann mit handelsüblicher Bohrmaschine (Ø 43 mm) mit E...

Werkzeuge
Dazu passt
Bohradaptersatz 6 für Bohreinheit | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Bohradaptersatz 6 für Bohreinheit

Item Dazu passt

Adaptersatz bestehend aus Adapterplatte, Befestigungswinkel, Stufenbohrer sowie Bohrer um in Verbindung mit Ständebohreinheit, Profile der Baureihe 6 einfach zu bearbeiten.

Automatik-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...

Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz mit Doppelnutenstein

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander. Doppelnutenschein ist leichter zu positionieren und beschleunigt so den Einbau wesentlich. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Doppelnutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbi...

Automatik-Winkelsatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Winkelsatz 8

Item | Verbindungstechnik

Sekundenschnelle Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt sowie vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Winkelverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, eignet sic...

Automatik-Laschensatz 8 | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Laschensatz 8

Item | Verbindungstechnik

Schnellste Profilverbindung im rechten Winkel für Profile der Baureihe 8 untereinander. Profilbearbeitung entfällt und vormontierte Automatik-Nutschrauben beschleunigen die Anbringung zusätzlich. Laschenverbinder kann an jeder Stelle der Nut 8 eingesetzt werden, liegt auf dem Pro...

Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 N für geschlossene Nuten

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 mit geschlossenen Nuten, die nachträglich geöffnet werden, untereinander. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand insbesondere der rostfreie Satz. Automatikverbindungssatz 8 N verfügt neben Verbin...

Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz 8 NO D40 für runde Profil

Item | Verbindungstechnik

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von runden Profilen 8 D40 miteinander oder zum Anschluss von Profilen 8 mit rechteckigem Querschnitt. Automatikverbindung hält sehr starken Belastungen stand und verfügt neben Verbinder, Schraube und Nutenstein über Abdeckkappe...

Automatik-Stoßverbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Stoßverbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Schnelle, stirnseitige Profilanbindung, wird zur Verlängerung von Profilstrecken verwendet. Stoßverbindungssatz Automatik verbindet 2 Konstruktionsprofile der selben Baureihe kraftschlüssig miteinander ohne vorherige Profilbearbeitung. Automatischer Stoßverbindungssatz sollte paa...

Universal-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung für Profile einer Baureihe im rechten Winkel untereinander und hält sehr starken Belastungen stand. Universalverbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohrung benötigt wird. Universaler Verbindungssa...

Universal-Verbindungssatz, rostbeständiger Stahlverbinder | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Universal-Verbindungssatz, rostbeständiger Stahlverbinder

Item | Verbindungstechnik

Hochfeste, flexible Verbindung von Profilen einer Baureihe im rechten Winkel untereinander. Rostfreier Stahlgussverbinder hält stärkeren Belastungen stand als der Universalverbinder. Verbinder, Schraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung, wobei nur eine Bohru...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken