Menu

Innenwandprofil X 8

von Item   |   mehr Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Drucken
Schmales Profil ermöglicht den Aufbau von großflächigen Wänden und Verkleidungen ohne sichtbare Zwischenstreben. Innenwandprofil X kann als Versteifung hinter Flächenelementen und als versteckte Halterung von Anbauten genutzt werden.
Einsatzbereich
  • Schutzwandbau
  • Trennwandbau
  • Flächenversteifung

Vorteile/Ausführungen
  • Nut 8
  • schlankes Profil
  • massiver Kern, Gewindebohrung M 8 bis M 12 möglich
  • als Versteifung, versteckte Halterung einsetzbar

Anwendungen/Hinweise
  • 6 mm starke Flächen können mit item Klebemultiblock (separat bestellbar) innenseitig verbunden werden

Material
  • Aluminium eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Multiblock 8 PA klebbar | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Multiblock 8 PA klebbar

Item Dazu passt

Klebemultiblock ermöglicht zuverlässige, bündige und bearbeitungsfreie Befestigung beliebiger Flächenelemente an Nuten ohne zu Schrauben. Klebeverbindung ist für 3 verschiedene Flächenstärken erhältlich und wird werkzeuglos in Profilnut 8 eingedreht.

Flächenelemente
Dazu passt
Wabenplatte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Wabenplatte

Item Dazu passt

Kunststoffplatte besteht aus zwei tragenden Deckplatten die über eine wabenförmige Struktur verbunden ist. Struktur verleiht der Platte Steifigkeit in alle Biegerichtungen. Diese Sandwichplatte mit Wabenkern hält leichte Stöße aus, ist leicht zu reinigen und eignet sich für einfa...

Flächenelemente
Dazu passt
Verbundplatte HPL | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Verbundplatte HPL

Item Dazu passt

Verbundplatte besteht aus zwei starken Vollkunststoffplatten als Decklage und einem XPS-Hartschaumkern. Sandwichelement eignet sich sehr gut für Reinraumlösungen und in Verbindung mit separat bestellbaren Einfasssystem entstehen beidseitig flächenbündige Wandpaneele im Rastermaß

Flächenelemente
Dazu passt
Verbundplatte Al | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Verbundplatte Al

Item Dazu passt

Verbundplatte besteht aus zwei eloxierten Aluminiumdeckblechen, die durch einen PE-Kern dauerhaft verbunden sind. Aluminium-Verbundmaterial kann in Innenbereichen sowie Außenbereichen für leicht Türen, dekorative Verkleidungen, dauerhafte Fassadenverkleidung, Türfüllung, Bau von

Flächenelemente
Dazu passt
Polyethylen UHMW Platte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Polyethylen UHMW Platte

Item Dazu passt

Ultrahochmolekulare, schwarz-schimmernde Polyethylen-Platte eignet sich als reinraumtaugliche Verkleidung sowie als abriebfeste Tischplatte bzw. Unterlage in Fördersystemen.

Flächenelemente
Dazu passt
Polyethylen UHMW Regeneratplatte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Polyethylen UHMW Regeneratplatte

Item Dazu passt

Wiederaufbereitete, ultrahochmolekulare Polyethylen-Platte eignet sich als reinraumtaugliche Verkleidung sowie als abriebfeste Tischplatte bzw. Unterlage in Fördersystemen.

Flächenelemente
Dazu passt
Vollkunststoff-Platte | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Vollkunststoff-Platte

Item Dazu passt

Dauerhaft laminierte Vollkunststoffplatte auch HPL Platte genannt, eignet sich besonders für hochbeanspruchte Arbeitsflächen und Verkleidungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken