Menu

Sicherheitsaufhängung

von Item   |   mehr Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Drucken
Manipulationssichere, bruchfeste Halterung um Schutzzaunfelder aus Profilrahmen der Baureihe 6 oder 8 am Ständerprofil 8 zu befestigen. Variable Aufhängung konform Maschinen Richtlinie ermöglicht Ein-Mann-Montage wobei gelöste Schrauben sofort erkannt werden.
Einsatzbereich
  • Schutzzaunbau
  • Trennwandbau

Vorteile/Ausführungen
  • flexibel einsetzbar
  • toleranzausgleichend bis 7,6°
  • bruchfeste Stahlkonstruktion
  • einfache, effiziente Montage
  • geeignet für Profil 6 und 8
  • intelligente Aufhängung, 1-Mann-Montage möglich
  • manipulationssichere Innensechskantschrauben

Anwendungen/Hinweise
  • Konform zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • zur Aufhängung eines Profilrahmens wird ein Satz der Sicherheitsaufhängung benötigt
  • zum Betätigen der Schrauben wird separat bestellbarer Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz benötigt

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • 2 Aufhängungen mit Schrauben
  • 2 Stützhaken
  • 2 Stützwinkel
  • 12 Nutensteine
  • 12 Sicherheitsschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Dazu passt
Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Winkelschraubendrehersatz

Item Dazu passt

Satz bestehend aus 5 Winkelschraubern von SW 2,5 bis 6 und eignet sich für alle Sicherheitsverbindungen mit item Spezialschrauben. Winkelschraubendreher verschafft nur autorisiertem Personal Zugang zu gewissen Bereichen.

Aufhängung 6-8 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Aufhängung 6-8

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Aufnahme ermöglicht das Einhängen und besonders steife Befestigen von Rahmenelementen an Ständerprofilen. Profile der Baureihe 6 sowie 8 können untereinander aber auch miteinander verbunden werden. Beiliegender Gewindestift ermöglicht Montage von vorne und hinten sowie das Sicher...

Aufhängung 8 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Aufhängung 8

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Sehr robuste Aufnahme ermöglicht das häufige Einhängen und Befestigen von Rahmenelement an Ständerprofil 8. Bei Bedarf oder Sicherheitsgründen kann Aufhängung von vorne oder hinten verschraubt werden. Für jede Verbindungsstelle werden 2 Aufhängungen und 2 Befestigungssätze (separ...

Aufhängung Stabmatten | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Aufhängung Stabmatten

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Robuste, flexible Halterung zur Befestigung von Doppelstabmatten an den Querstäben, ermöglicht eine Fixierung in beliebigem Winkel und integriert eine praktische Scharnierfunktion für das einfache Anbringen schwenkbarer Türen.

Spannelement Stabmatten | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Spannelement Stabmatten

Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Spannvorrichtung zur vielseitigen Anbringung verschiedener Komponenten an Doppelstabmatten. Universelle Befestigung eignet sich auch für die Anbringung zylindrischer Bauteile mit Ø 8 mm an Profilen oder Flächenelementen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken