Menu

Türdichtanschlag 8

von Item   |   mehr Scharniere und Beschläge

Drucken
Anschlag für Schwenktüren dichtet gleichzeitig den Türspalt mit elastischer Dichtlippe ab. Dichtanschlag wird jeweils in Rahmenkonstruktionen der Baureihe 8 eingesetzt und eignet sich für Türen aus Profil 6, Typ 8 30 bzw. aus Profil 8, Typ 8 40.
Einsatzbereich
  • Schwenktür
  • Schwenktürbau

Vorteile/Ausführungen
  • für Nut 8
  • elastisch
  • dämpfend
  • stoppt Türblatt bündig zur Profilaußenfläche
  • schützt vor Staub, Feuchtigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • wird in der innenliegenden, der Tür zugewandten Profilnut 8 eingesetzt und stoppt das Türblatt bündig zur Profilaußenfläche
  • an Scharnierseite der Tür kann Türdichtanschlag mit entsprechenden Scharnieren verwendet werden
  • beim Einsetzen an Scharnierseite der Tür ist umlaufender Spalt zu beachten, empfohlen s>4–8 mm
  • Nullspalt ist nur ohne Türdichtanschlag möglich

Material
  • Polyprobylen/thermoplastisches Elastomer (PP/TPE)

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item Dazu passt

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item Dazu passt

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Anschlagwinkel 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Anschlagwinkel 8

Item | Scharniere und Beschläge

Dämpfendes Systemelement zur Begrenzung von Türen mit Rahmen. Anschlagwinkel wird an Türzarge befestigt und bildet Auflaufkeil und Endanschlag. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt wurde ist Verriegeln ohne Verkratzen oder beschädigen der Profile sichergestellt. Ze...

Türanschlag 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Türanschlag 8

Item | Scharniere und Beschläge

Verschraubbarer Anschlag für Schwenktüren oder als Befestigung für Rahmenelemente, wenn aus Sicherheitsgründen eine Aufhängung nicht zugelassen ist. Einhängen des Rahmenelementes ohne Verschraubung ist nicht möglich und ein Entfernen der Verschraubung wird sofort erkannt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken