Menu

Scharniere und Beschläge von Item

Produkte filtern in Scharniere und Beschläge von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
1-20 von 65 Produkten
in Scharniere und Beschläge von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scharnier Polyamid | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Polyamid

Item | Scharniere und Beschläge

Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixe Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.

Scharnier Polyamid, nicht aushebbar | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Polyamid, nicht aushebbar

Item | Scharniere und Beschläge

Kunststoffelement zur direkten, fixen Anbindung von Flächenelemente ans Grundgestell und Profil. Scharnier eignet sich zum Bau von leichten Türen, Klappen.

Doppelscharnier Polyamid | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Doppelscharnier Polyamid

Item | Scharniere und Beschläge

Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixes Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.

Doppelscharnier Polyamid, nicht aushebbar | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Doppelscharnier Polyamid, nicht aushebbar

Item | Scharniere und Beschläge

Kunststoffelement zur direkten, fixen Anbindung von Flächenelemente ans Grundgestell und Profil. Scharnier eignet sich zum Bau von leichten Türen, Klappen.

Scharnier Aluminium | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Aluminium

Item | Scharniere und Beschläge

Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von Flächen in profilbauweise z. B. Schwenktüren bzw. Klappen und Profilrahmen. Aluminiumscharnier verbindet zwei Profile miteinander und kann außen oder zwischen den Profilen angeschlagen werden.

Scharnier Aluminium, Flächenelement an Profil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Aluminium, Flächenelement an Profil

Item | Scharniere und Beschläge

Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von rahmenlosen Flächen mit Profilrahmen und wird zur Anbindung von Schwenktüren, Klappen verwendet. Aluminiumscharnier kann außen oder zwischen Tür und Fläche angeschlagen werden.

Scharnier Aluminium, Öffnungswinkel 270° | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Aluminium, Öffnungswinkel 270°

Item | Scharniere und Beschläge

Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur Befestigung von Türen mit 270° Öffnungswinkel. Tür kann eine rahmenlose Fläche sowie Flächenelement mit Profilrahmen sein, die an Profil 6 bzw. 8 befestigt wird. Aufsatzscharnier aus Aluminium ermöglicht einen sehr geringen Tü...

Scharnier Aluminium, Klemmprofil 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Aluminium, Klemmprofil 8

Item | Scharniere und Beschläge

Falttürscharnier Aluminium verbindet einzelne Segmente zu raumsparenden Falttüren wobei Scharnier 8 als Türgelenk für Falttür bzw. Fenster dient. Jeweils in Verbindung mit Klemmprofil 8 32 x 18 (separat bestellbar) einsetzbar.

Scharnier Stahl | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier Stahl

Item | Scharniere und Beschläge

Universell einsetzbares Scharnier wird zum Bau leichter Türen und Klappen z. B. Vitrine verwendet und eignet sich in Verbindung der Profilbaureihen 5 bis 8.

Scharnier 6 Zinkdruckguss | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier 6 Zinkdruckguss

Item | Scharniere und Beschläge

Metallscharnier ermöglicht den Aufbau von mittelschwer belasteten Schwenktüren aus Profilen der Baureihe 6, 8 und beliebigem Flächenelementen.

Scharnier 8 Zinkdruckguss | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier 8 Zinkdruckguss

Item | Scharniere und Beschläge

Metallscharnier eignet sich für hohe Belastungen z.B. für große Maschinentüren, schwere Schutzeinrichtungstüren und als kompakte Verbindung von Profilen 8 unter beliebigem Winkel.

Scharnier 8 X Zinkdruckguss | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnier 8 X Zinkdruckguss

Item | Scharniere und Beschläge

Optisch sehr ansprechendes Metallscharnier eignet sich für höhere Belastungen z.B. für große Maschinentüren, schwere Schutzeinrichtungstüren und als kompakte Verbindung von Profilen 8 X unter beliebigem Winkel.

Scharnierlappenprofil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnierlappenprofil

Item | Scharniere und Beschläge

Lappenprofil in unterschiedlichen Ausführungen und Längen erhältlich um individuelle Scharniere zusammenzustellen, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen. Profil ermöglicht den Bau durchgehender Scharnierbänder und eignet sich für schwerere Schwenktüren und K...

Scharnierbolzensatz D6 ESD | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnierbolzensatz D6 ESD

Item | Scharniere und Beschläge

Verschleißfester, elektrostatisch ableitfähiger Bolzensatz wird in Scharnierlappenprofil Aluminium eingepresst um individuelle Scharniere zu erstellen.

Scharnierlappensatz 8, modulares System | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnierlappensatz 8, modulares System

Item | Scharniere und Beschläge

Scharnierlappensatz passend zu Scharnierbolzen D8 um je nach Einsatzfall die passende Scharnierkombination zu erstellen. Baukastensystem für Aluminiumscharniere eignet sich für hohe Belastung und wird daher für schwere Türen, Klappen und schwenkbare Vorrichtungen eingesetzt. Durc...

Scharnierbolzen D8, modulares System | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Scharnierbolzen D8, modulares System

Item | Scharniere und Beschläge

Scharnierbolzen passend zu Scharnierlappenset 8 um je nach Einsatzfall die passende Scharnierkombination zu erstellen. Modulares Scharniersystem 8 ist für hohe Belastung geeignet und wird daher für schwere Türen, Klappen und schwenkbare Vorrichtungen eingesetzt.

Schiebetür-Führungsprofil | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungsprofil

Item | Scharniere und Beschläge

Profil mit drei Führungsbahnen um Schiebetüren in Profilkonstruktionen 8 einzubauen, ist auch nachträglich möglich. Rahmenlose, eigenstabile Flächenelemente aus Kunststoff (Stärke 8 mm) können als Schiebetüren verwendet werden. Für den Bau einer Schiebetür wird Führungsprofil obe...

Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Vollauszug mit Soft Close

Item | Scharniere und Beschläge

Teleskopierbare Schiene eignet sich zum Bau individueller Unterschränke mit Schubladen oder ergonomischen Service-Wagen mit ausziehbaren Tabletts. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befestigt werden.

Teleskopschienensatz Schwerlast | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Teleskopschienensatz Schwerlast

Item | Scharniere und Beschläge

Besonders tragfähige Schiene eignet zum Bau individueller Unterschränke oder ergonomischer Service-Wagen mit Schubladen, die über das Gestell hinaus herausziehbar sind. Schienensatz besteht aus 2 identischen Schienen und kann an Profil 5, 6, 8 sowie an einem Flächenelementen befe...

Schiebetür-Führungssatz 8 | Scharniere und Beschläge
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Führungssatz 8

Item | Scharniere und Beschläge

Satz bestehend aus Gleiter, Blende und Befestigungsmaterial um eine Schiebetür aus rahmenlosen Flächenelementen zu konstruieren. Je nach Anwendungsfall sind Gleitstücke von innen oder außen zu verschrauben. Es können bis zu 2 Schiebetüren an einer Nut geführt werden.

1-20 von 65 Produkten