Menu

Zahnstangensegment 8 80 Stahl

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Stangensegment mit Verzahnung und sicherer geschützter Klemmtechnik wird einfach in Profilnut 8 zwischen Endstück 8 eingesetzt. Enthaltene Federspange verbindet Segment 80 mit einem weiteren Segment 80 bzw. Endstück. Es können beliebig viele Segmente 80 kombiniert werden um gewünschte Zahnstangenlänge zu erstellen. Stahlsegment eignet sich für kraftvollen Hub und genaue Steuerung in Lineareinheit LRE 8 sowie als Zahnstangenantrieb.
Einsatzbereich
  • Zahnstangenantrieb
  • Lineareinheit

Vorteile/Ausführungen
  • für Profilnut 8
  • liegt vollständig in Nut 8
  • einrastende Federspange
  • speziell, geschützte Klemmung
  • für kraftvollen Hub und genaue Steuerung
  • Fixierung vor verrutschen mit Endstück 8 Stahl (separat bestellbar)

Anwendungen/Hinweise
  • nach Positionierung des Endstückes wird zuerst Federspange und dann Zahnstangensegment so in die Nut eingeschoben, bis das Zahnstangenendstück und -segment durch die Federspange geführt sind
  • mit separat bestellbarem Montagewerkzeug und Hammer wird Zahnstangensegment in die Federspange und gegen das Zahnstangenendstück geschlagen bis Federspange einrastet und sich die Zahnstangenstirnflächen berühren
  • nicht in Profil 8 Leicht oder Profi 8 Economie verwendbar
  • Zahnrad greift schlupffrei in Zahnstange ein

Technische Daten
  • Antriebskraft max.
1.000 N
  • Antriebsdrehmoment max.
23 Nm
  • Antriebsleistung max.
3 kW
  • Verfahrgeschwindigkeit max.
3 m/s
  • Beschleunigung max.
5 m/s²

Material
  • Segment Stahl
  • Spange Stahl rostfrei

Lieferumfang
  • Segment
  • Spange

Downloads

Für Sie interessant

Werkzeuge
Dazu passt
Montagewerkzeug Zahnstange 8 | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug Zahnstange 8

Item Dazu passt

Werkzeug mit Verzahnung um Zahnstangensegment eines Zahnstangenantriebes zu verbinden. Mit Hammer (nicht im Lieferumfang) wird Zahnstangensegment in die Federspange und gegen das Zahnstangenendstück geschlagen bis Federspange einrastet und sich die Zahnstangenstirnflächen berühre...

Endstück Zahnstange 8 Stahl | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endstück Zahnstange 8 Stahl

Item Dazu passt

Satz besteht aus 2 Endstücken die am Beginn und Ende einer Zahnstange angebracht werden. Dazwischen können beliebig viele Elemente 80 eingesetzt werden. Stahlelement verfügt über sichere geschützte Klemmtechnik und wird einfach in Profilnut 8 eingesetzt und mit Passschrauben befe...

Zahnstangenantriebssatz | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangenantriebssatz

Item Dazu passt

Satz ermöglicht direkten Antrieb des Schlittens über eine Zahnstange. Im Antriebsgehäuse sind bereits Antriebsritzel, Filzräder sowie höheneinstellbare Anschlussplatte für Linearschlitten vormontiert.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Zahnstangenantriebssatz | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangenantriebssatz

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz ermöglicht direkten Antrieb des Schlittens über eine Zahnstange. Im Antriebsgehäuse sind bereits Antriebsritzel, Filzräder sowie höheneinstellbare Anschlussplatte für Linearschlitten vormontiert.

Endstück Zahnstange 8 Stahl | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endstück Zahnstange 8 Stahl

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz besteht aus 2 Endstücken die am Beginn und Ende einer Zahnstange angebracht werden. Dazwischen können beliebig viele Elemente 80 eingesetzt werden. Stahlelement verfügt über sichere geschützte Klemmtechnik und wird einfach in Profilnut 8 eingesetzt und mit Passschrauben befe...

Anschlusssatz Zahnstange 8 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Anschlusssatz Zahnstange 8

Item | Mechanische Antriebselemente

Anschlusssatz bestehend aus Gehäuse mit universellem Kupplungssatz um beliebige Motoren direkt am Anschlussgehäuse anzuschließen. Antrieb erfolgt vom Schlitten der Linearführung auf die Zahnstange, deshalb wird Antrieb auch direkt am Schlitten befestigt.

Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff

Item | Mechanische Antriebselemente

Hochfestes Kunststoffsegment mit Verzahnung eignet sich als Zahnstangentrieb für Lineareinheit. Zahnstangenelemente werden einfach hintereinander in eine Nut 8 gesteckt und verhaken sich aufgrund der Bauform ineinander. Erstes Segment wird durch das zweite Segment in der Nut verk...

Endstück Zahnstange 8 Kunststoff | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endstück Zahnstange 8 Kunststoff

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz besteht aus 2 Endstücken und 2 Befestigungsschrauben die am Beginn und Ende der Zahnstange angebracht werden. Zahnstange wird aus beliebig vielen separat bestellbaren Zahnstangensegmenten 80 Kunststoff konstruiert und Endstücke sichern vor verrutschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken