Menu

Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Schlüsselfertiges Gesamtpaket für Automationsprojekte bestehend aus Lineareinheit KGT 6 60 samt Motor, Antriebssatz, Steuerung und Leitungen und ist in drei Standardlängen erhältlich.
Vorteile/Ausführungen
  • einfach programmierbare Lineareinheit
  • dynamische Steuerung mit serienmäßiger Feldbus-Schnittstelle, Sicherheitsfunktion
  • Steuerung zur Verwendung mit oder ohne übergeordnete SPS
  • leichte Inbetriebnahme, Optimierung der Reglereinstellung durch item MotionSoft®
  • austauschbare Schlittenplatte mit Nuten, somit Anschluss unterschiedlicher Endgeräte, Handlingsysteme möglich

Technische Daten
  • Hub max.
2.600 mm
  • Beschleunigung max.
15 m/s²
  • Verfahrgeschwindigkeit max.
1 m/s
  • Vorschubkonstante
20 mm/U
  • Wiederholgenauigkeit
0,01 mm
  • Reibmoment
0,2 Nm
  • Betriebslast max.
1.000 N

Lieferumfang
  • Lineareinheit KGT 6 60 P20
  • Antriebssatz KGT 6 60 SE 60
  • Motor SE 60-150-3-60-AK-B
  • Steuerung C 1-02
  • Leistungsleitung SC1 05/5 orange
  • Geberleitung AKSC/5 grün
  • Schirmklemme D14 verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.