Menu

Zahnstangensegment 8 80 Kunststoff

von Item   |   mehr Mechanische Antriebselemente

Drucken
Hochfestes Kunststoffsegment mit Verzahnung eignet sich als Zahnstangentrieb für Lineareinheit. Zahnstangenelemente werden einfach hintereinander in eine Nut 8 gesteckt und verhaken sich aufgrund der Bauform ineinander. Erstes Segment wird durch das zweite Segment in der Nut verklemmt. Separat bestellbares Endstück Zahnstange 8 Kunststoff sichert vor verrutschen.
Einsatzbereich
  • Zahnstangenantrieb
  • Lineareinheit

Vorteile/Ausführungen
  • hochfest
  • einfache Montage
  • verrasten automatisch
  • liegt vollständig in Nut
  • Segmente hintereinander in Nut 8 einschieben
  • Fixierung vor verrutschen mit Endstück 8 Kunststoff (separat bestellbar)

Anwendungen/Hinweise
  • Gewindebohrung M 5 für Zahnstangenendstück an gewünschter Stelle mittig in Profilnut vornehmen und Endstück mit Passschraube anschrauben, sobald Endstück positioniert und befestigt ist, wird 1. Zahnstangensegment eingeschoben; hinzugefügte Segmente werden immer unter das zuvor positionierte Segment gedrückt, Vorgang wiederholen bis gewünschte Länge erreicht ist
  • leichtes einbringen mit separat bestellbarem Montagewerkzeug, kein Hammer verwenden
  • Betriebsradialkraft belastet Laufrollen der Führung zusätzlich, muss bei der Auslegung mitberücksichtigt werden

Technische Daten
  • Antriebskraft max.
350 N
  • Antriebsdrehmoment max.
8 Nm
  • Antriebsleistung max.
1 kW
  • Verfahrgeschwindigkeit max.
3 m/s
  • Beschleunigung max.
5 m/s²
  • Antriebsdrehzahl max.
1250/min

Material
  • Polyoxymethylen glasfaserverstärkt (POM-GF)

Downloads

Für Sie interessant

Endstück Zahnstange 8 Kunststoff | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endstück Zahnstange 8 Kunststoff

Item Dazu passt

Satz besteht aus 2 Endstücken und 2 Befestigungsschrauben die am Beginn und Ende der Zahnstange angebracht werden. Zahnstange wird aus beliebig vielen separat bestellbaren Zahnstangensegmenten 80 Kunststoff konstruiert und Endstücke sichern vor verrutschen.

Werkzeuge
Dazu passt
Montagewerkzeug Zahnstange 8 | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug Zahnstange 8

Item Dazu passt

Werkzeug mit Verzahnung um Zahnstangensegment eines Zahnstangenantriebes zu verbinden. Mit Hammer (nicht im Lieferumfang) wird Zahnstangensegment in die Federspange und gegen das Zahnstangenendstück geschlagen bis Federspange einrastet und sich die Zahnstangenstirnflächen berühre...

Lineareinheit LRE 8 D10 mit Zahnstangenantrieb ZS K | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Lineareinheit LRE 8 D10 mit Zahnstangenantrieb ZS K

Item Dazu passt

Einbaufertige Lineareinheit verfügt über geringes Eigengewicht und bietet hohe Sicherheit bei vertikalen Bewegungen. Modulare Zahnstange besteht aus hochfestem Kunststoff und eignet sich um mittlere Lasten sicher und schnell zu bewegen. Zahnstange ist sehr steif und reibungsarm u...

Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20 | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20

Item | Mechanische Antriebselemente

Schlüsselfertiges Gesamtpaket für Automationsprojekte bestehend aus Lineareinheit KGT 6 60 samt Motor, Antriebssatz, Steuerung und Leitungen und ist in drei Standardlängen erhältlich.

Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20 - BL mit Steuerung BL | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Spindeleinheit Motion Kit KGT 6 60 P20 - BL mit Steuerung BL

Item | Mechanische Antriebselemente

Schlüsselfertiges Gesamtpaket für Automationsprojekte bestehend aus Lineareinheit KGT 6 60 samt Motor, Antriebssatz, Steuerung und Leitungen. Steuerung verfügt serienmäßig über alle wichtigen Feldbus-Schnittstellen und Sicherheitsfunktionen.

Endstück Zahnstange 8 Kunststoff | Mechanische Antriebselemente
angesehen
Gekauft
Endstück Zahnstange 8 Kunststoff

Item | Mechanische Antriebselemente

Satz besteht aus 2 Endstücken und 2 Befestigungsschrauben die am Beginn und Ende der Zahnstange angebracht werden. Zahnstange wird aus beliebig vielen separat bestellbaren Zahnstangensegmenten 80 Kunststoff konstruiert und Endstücke sichern vor verrutschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken