Menu

Suche nach "DIN7500"

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „DIN7500“
1-20 von 79 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kugelführungsschiene PS 2-15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelführungsschiene PS 2-15

Item | Linearführungen

Flache Führungsschiene wird in Nut 8 des Trägerprofils befestigt und bildet in Verbindung mit separat bestellbarem Führungswagen PS 2-16 eine sehr kompakte, reibungsarme Kugelumlaufführung.

Kugelführungsschiene PS 4-15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelführungsschiene PS 4-15

Item | Linearführungen

Profilierte Führungsschiene mit spezieller Befestigungsgeometrie im Schienenfußbereich für Profilnuten 8. Schienengeometrie ermöglicht einfache Konstruktion von parallelen Schienen auf einem einzigen Tragprofil ohne aufwändige Ausrichtmaßnahmen. Linearschiene bildet in Verbindung...

Kugelführungsschiene PS 4-25 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelführungsschiene PS 4-25

Item | Linearführungen

Profilierte Führungsschiene mit spezieller Befestigungsgeometrie im Schienenfußbereich passend für Profilnuten 8. Schienengeometrie ermöglicht einfache Konstruktion von parallelen Schienen auf einem einzigen Tragprofil ohne aufwändige Ausrichtmaßnahmen. Linearschiene bildet in Ve...

Schienenprofil PS 4-25 Kugelführungsschiene | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schienenprofil PS 4-25 Kugelführungsschiene

Item | Linearführungen

Befestigungsschienen um Kugelführungsschiene PS 4-25 ohne zusätzliche Profilbearbeitung an Profil 8 zu befestigen. Schienenspannprofil und Schienenlagerprofil verfügen über Befestigungsbohrungen und verbinden mit Hilfe separat bestellbarer Zylinderschrauben DIN 6912 M 6 x 40 Kuge...

Kugelführungswagen PS 2-15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen PS 2-15

Item | Linearführungen

Flacher, reibungsarmer Führungswagen bildet in Kombination mit Kugelführungsschiene PS 2-15 eine sehr kompakte Kugelumlaufführung für beengte Einbausituation.

Kugelführungswagen PS 4-15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelführungswagen PS 4-15

Item | Linearführungen

Flacher, reibungsarmer Führungswagen bildet in Kombination mit Kugelführungsschiene PS 4-15 eine sehr kompakte, tragfähige und steife Kugelumlaufeinheit für beengte Einbausituation. Es können ein oder mehrere Wagen pro Schiene kombiniert sowie ausgetauscht werden.

Kugelführungsschiene PS 4-20 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelführungsschiene PS 4-20

Item | Linearführungen

Profilierte Führungsschiene mit spezieller Befestigungsgeometrie im Schienenfußbereich für Profilnuten 8. Schienengeometrie ermöglicht einfache Konstruktion von parallelen Schienen auf einem einzigen Tragprofil ohne aufwändige Ausrichtmaßnahmen. Linearschiene bildet in Verbindung...

Montagesatz Schiene 8 PS 2-15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Montagesatz Schiene 8 PS 2-15

Item | Linearführungen

Satz bestehend aus Zylinderschrauben und Nutensteine um Kugelumlaufführung PS 2-15 in Profilnut 8 des Trägerprofils zu befestigen.

Montagesatz Schiene 8 PS 4-20 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Montagesatz Schiene 8 PS 4-20

Item | Linearführungen

Satz bestehend aus Hülsen, Schrauben, Nutenstein sowie Verschlusskappen um Kugelumlaufführung PS 4-20 in Profilnut 8 des Trägerprofils zu befestigen.

Kugelumlaufschlitten | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelumlaufschlitten

Item | Linearführungen

Eine Linearführung, die steifer und kompakter ist als Rollenführungen, aber genauso modular und einfach auf Standardprofile aufgebaut wird? Die item Kugelumlaufeinheiten erfüllen genau diesen Anspruch! Fertige Schlitten für Profilbreiten von 40 und 80 mm, die auf Wellen in Wellen...

Nutenprofil 8 Al M4-60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Nutenprofil 8 Al M4-60

Item | Linearführungen

Nutenprofile und Profilstäbe für spezielle Anwendungen, wie z. B. die Montage ganzer Baugruppen. Spezielle Nutenprofile mit Bohrungen und Gewinden für die Befestigung von Transportrollen

Lagereinheit | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lagereinheit

Item | Linearführungen

Aluminiumgehäuse bestehend aus vormontiertem exzentrischem oder zentrischem Bolzen, Laufrolle sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheiten sollten paarweise in ze...

Doppellagereinheit | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Doppellagereinheit

Item | Linearführungen

Aluminiumgehäuse bestehend aus jeweils 2 vormontierten exzentrischen oder zentrischen Bolzen, Laufrollen sowie Befestigungsmaterial. Lagereinheit im Doppelpack wird mit separat bestellbarer Schlittenplatte zum Bau von Führungsschlitten für Rollenführungen verwendet. Lagereinheite...

Laufrolle | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Laufrolle

Item | Linearführungen

Leichtlaufende, belastbare Laufrolle wird gerne in Verbindung mit separat bestellbarem Schlittenprofil und Bolzen zum Bau individueller Lagereinheit eingesetzt. Zweireihige kugelgelagerte Rolle eignet sich um spielfrei einzustellende und leichtlaufende Rollenführungen in Verbindu...

Schlitten LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlitten LRF 8

Item | Linearführungen

Der Schlitten LRF 8 ist ein praktisches Komplettsystem für Laufrollenführungen an Wellen D10 oder D14, die mit Wellenklemmprofilen in der Profilnut 8 befestigt sind. Es wird einbaufertig geliefert und besteht aus einem Schlittenprofil mit planer Oberfläche und zwei laufruhigen Do...

Schlittensatz LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittensatz LRF 8

Item | Linearführungen

Mit den Schlittensätzen LRF 8, Schlittenprofilen LRF 8 und dem T-Nutensteinprofil 8 entstehen individuelle Linearschlitten mit bis zu 3.000 mm Länge.

Schlittenprofil LRF 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittenprofil LRF 8

Item | Linearführungen

Zum Aufbau von individuellen Schlitten LRF 8.

Wellenklemmprofil | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Wellenklemmprofil

Item | Linearführungen

Ermöglichen die Verbindung der Wellen D6, D10, D14 und D25 mit den Profilnuten der entsprechenden Baureihen. Nach dem Eindrücken des Wellenklemmprofils in die Profilnut wird anschließend die Welle eingepresst.

Abstreif- und Schmiersystem | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Abstreif- und Schmiersystem

Item | Linearführungen

Zum Schutz und zur Schmierung der Lagereinheiten sind die Abstreif- und Schmiersysteme unbedingt erforderlich. Der integrierte Abstreif- und Schmierfilz ist werksseitig mit Öl getränkt. Empfohlener Nachölzyklus: halbjährlich.

Bolzen für Rollenlagereinheit | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Bolzen für Rollenlagereinheit

Item | Linearführungen

Stahlverbindung in zentrischer oder exzentrischer Geometrie um Laufrollen in Schlittenprofil zu befestigen und eine individuelle Lagereinheit für Rollenführungen zu konstruieren. Lieferumfang variiert je nach Typ und verfügt teilweise über passenden Gewindestift und Klemmring ode...

1-20 von 79 Produkten