Menu

Suche nach "Z28123"

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Z28123“
61-77 von 77 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Abverkauf
Leistungsleitung SC | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Leistungsleitung SC

Item | Linearführungen

Oranges Stromkabel ist EMV-abgeschirmt und für item Steuerungen und Motoren SE mit Absolutwertgeber (AK). Es muss auf den richtigen Kabeltyp geachtet werden, je nach Last kann dieser variieren.

Leistungsleitung BL SC1 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Leistungsleitung BL SC1

Item | Linearführungen

Reibungsarmes, oranges Stromkabel für item Steuerung BL und Motor, eignet sich für den Einsatz mit Schleppketten.

Geberleitung RSC | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Geberleitung RSC

Item | Linearführungen

Grünes Datenkabel ist EMV-abgeschirmt und für item Steuerungen und Motoren SE mit Absolutwertgeber (AK) ausgelegt.

Geberleitung AKSC | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Geberleitung AKSC

Item | Linearführungen

Grünes Datenkabel ist EMV-abgeschirmt und für item Steuerungen und Motoren SE mit Absolutwertgeber (AK) ausgelegt.

Geberleitung BL RSC | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Geberleitung BL RSC

Item | Linearführungen

Reibungsarmes, grünes Datenkabel für item Steuerung BL und Motor, eignet sich für den Einsatz mit Schleppketten.

Geberleitung BL AKSC | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Geberleitung BL AKSC

Item | Linearführungen

Reibungsarmes, grünes Datenkabel in unterschiedlichen Längen für item Steuerung BL und Motor sowie für den Einsatz mit Schleppketten geeignet.

Schirmklemmensatz D14 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schirmklemmensatz D14

Item | Linearführungen

Klemme eignet sich zur fehlerfreien Kabelmontage und Datenübermittelung. Schirmklemme schließt Interferenzen aus und störungsfreier Betrieb wird sichergestellt.

Übergabekabel I/O C-Serie | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Übergabekabel I/O C-Serie

Item | Linearführungen

Abgeschirmtes I/O Kabel verfügt über D-Sub-25 Anschluss um item Steuerungen der C-Serie in Verbindung mit Übergabebaustein I/O zu verbinden um individuelle Lösungen zu erstellen.

Übergabebaustein I/O C-Serie | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Übergabebaustein I/O C-Serie

Item | Linearführungen

Übergabemodul um Signale von Sensoren etc. zusammenzuführen und einfach mit den digitalen Ein- und Ausgängen der item Steuerungen C zu verbinden. Übergabebaustein besitzt einen integrierten D-Sub-25-Gegenstecker und wird mit Hilfe des I/O Kabels mit item Steuerung verbunden.

Endschaltersatz | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Endschaltersatz

Item | Linearführungen

Der Endschalter dient zur Referenzierung oder zur Endlagenerkennung bei Lineareinheiten. Das Signal wird über eine Anschlussleitung zur Steuerung geleitet. Endschaltersätze enthalten alle Bauteile für die Lineareinheiten KRF, LRE und KGT.

Schlittenanschlag LRE 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittenanschlag LRE 8

Item | Linearführungen

Belastbare Fahrwegbegrenzung damit Linearschlitten LRE 8 nicht über den gewünschten oder berechneten Punkt hinausgleitet. Anschlag kann nachträglich in Nut 8 befestigt werden und aufgrund der besonderen Form mit verschiedenen Wellendurchmessern sowie an beliebiger Position einges...

Endanschlagsatz 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Endanschlagsatz 8

Item | Linearführungen

Schlittenanschlagset für handgeschobene Führungsschlitten wird als Montagehilfe oder als zusätzliche mechanische Sicherung in Profilnut integriert. Anschlagsatz ist an jeder Stelle in Nut 8 platzierbar und wird je nach Endlage benötigt.

Zustellrad D60 D12 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Zustellrad D60 D12

Item | Linearführungen

Einfach montierbares Bedienrad um Linearachsen mit Hohlwelle D12 manuell zu verstellen. Zustellrad wird gerne in der Entwicklung als Alternative zum Motor oder in der Produktion zur manuellen Einstellung eingesetzt und setzt ein Drehmoment bis 2,7 Nm um.

Schlittenklemmung 8 schwer | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittenklemmung 8 schwer

Item | Linearführungen

Klemmsatz um Linearschlitten am Führungsprofil festzusetzen und an gewünschter Stelle einfach mit Hilfe des Klemmhebels zu arretieren. Klemmung kann unter beliebigem Schlitten der item-Linearführung geschraubt werden, die ein Abstandsmaß von 20 mm zu Führungsprofil aufweisen. Kle...

Kreuzschlittenplatte 6 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kreuzschlittenplatte 6

Item | Linearführungen

Universelle Befestigung für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60, Lineareinheit GSF 6 60 und Linearführung 6 60 sowie als Adapter zwischen Lineareinheit und Profilen der Baureihe 6 und 8. Plattensatz verfügt über alle notwendigen Befestigungsbohrungen und Befestigungsel...

Schlittenplatte KLE | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Schlittenplatte KLE

Item | Linearführungen

Standardisierte Schlittenplatte eignet sich als universelle Befestigung von Anbaukomponenten am bewegten Schlitten der Lineareinheit KLE. Plattensatz verfügt über alle notwendigen Befestigungsbohrungen und Befestigungselemente.

Kreuzschlittenplatte KLE | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kreuzschlittenplatte KLE

Item | Linearführungen

Schlittenplatte in Kreuzform ermöglicht ein schnelles Konstruieren und in Betrieb nehmen von Mehrfachsystemen auf Basis der Lineareinheit KLE.

61-77 von 77 Produkten