Menu

21 Ergebnisse für „Z28123“

Produkte filtern für „Z28123“
1-20 von 21 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Antriebssatz LRE universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz LRE universal

Item | Linearführungen

Satz besteht aus Gehäuse, Adapterplatte, Kupplungshälften, Spreiznabenkupplung, Zahnkranz und ist auf die kompakten Lineareinheiten LRE mit Hohlwellendurchmesser von 12 bis 34 mm abgestimmt. Antriebssätze sind je nach Baugröße des Antriebes erhältlich wobei die Kupplung einbaufer...

Antriebssatz KLE universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE universal

Item | Linearführungen

Satz besteht aus Gehäuse, Adapterplatte, Kupplungshälften, Zahnkranz, Zentrierung und ist auf die kompakten Lineareinheiten KLE je nach Baugröße abgestimmt. Antriebssatz wird am zugehörigen Zahnriemenantrieb der Lineareinheit KLE angebracht, wobei Kupplung einbaufertig geliefert

Antriebssatz KGT | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz KGT ist für item Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb optimiert. Er verbindet diese mit einem Motor nach Wahl.

Antriebssatz KGT 6 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz ist eine Plug-and-Play Lösung, die eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit item Servermotor Baugröße 40 und 60 mm ermöglicht. Lineareinheit und Motor werden direkt ohne maschinelle Bearbeitung miteinander verbunden.

Antriebssatz KGT 6 60 universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60 universal

Item | Linearführungen

Universalantriebssatz ermöglicht eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem beliebigen Fremdmotor im Baumaß 60 mm. Aufgrund individueller Bearbeitung kann die Kupplung die jeweilige Antriebswelle des Motors aufnehmen.

Antriebssatz KLE 5 40x40 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz KLE 5 40x40 AP/WP 40 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 AP/WP 40

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motor und Getriebe mit einer Baugröße 40 direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher. Antriebssei...

Antriebssatz 6 60 D30/D12 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz 6 60 D30/D12 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheiten KGT 6 60 und GSF 6 60. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz GSF 8 40 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item LineareinheitGSF 8 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung

Parallelantriebssatz 6 60 SE 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 SE 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° und somit besonders platzsparend. Bei Verwendung von item Motoren der 60er Baureihe ist keine mechanische Bearbeitung nötig.

Parallelantriebssatz 6 60 D12-1 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Parallelantriebssatz 6 60 D12-1

Item | Linearführungen

Antriebssatz verbindet Lineareinheit GSF 6 60 und KGT 6 60 P20 mit einem Motor im Winkel von 180° besonders platzsparend. Klemmnabe muss passend zum Durchmesser der Motorwelle max. 14 mm bearbeitet werden. Kraftübertragung erfolgt schlupffrei über einen Zahnriementrieb.

Antriebssatz KGT D40/D15 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT D40/D15

Item | Linearführungen

Einbaufertiger Kupplungssatz mit Gehäuse ist auf Lineareinheit mit Laufrollen und Kugelgewindetrieb LRE KGT abgestimmt. Satz verfügt über universell bearbeitbare Adapterplatte und kann mit Antrieb nach Wahl kombiniert werden. Kupplungsbohrung kann passend zur Antriebswelle vergrö...

Antriebssatz ZS AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZS AP/WP

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz ZS AP/WP ist für item Lineareinheiten mit Zahnstangenantrieb (ZS) optimiert.

Antriebssatz GSF 8 40 AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40 AP/WP

Item | Linearführungen

Antriebssatz passend zur Lineareinheit GSF. Der Antriebssatz kann direkt an die Lineareinheit montiert werden. Die Spreiznabenkupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetrieb...

Antriebssatz GSF 8 40 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz GSF 8 40

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz ist universell für den Anschluss beliebiger Antriebe einsetzbar.

Antriebssatz KLE AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE AP/WP

Item | Linearführungen

Antriebssatz passend zur Lineareinheit KLE. Der Antriebssatz kann direkt an die Lineareinheit montiert werden. Die Kupplung wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vor...

Antriebssatz KRF ZR AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KRF ZR AP/WP

Item | Linearführungen

Antriebssatz passend zur Lineareinheit KRF. Die Kupplung kann direkt an die Lineareinheit montiert werden, wird einbaufertig samt Gehäuse geliefert und ist für den Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet.

Antriebssatz KRF 8 ZR | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KRF 8 ZR

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz ist universell für den Anschluss beliebiger Antriebe einsetzbar

Antriebssatz ZU AP/WP | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz ZU AP/WP

Item | Linearführungen

Einbaufertiger Kupplungssatz mit Gehäuse ist auf Lineareinheit mit Zahnriemenumlenkung abgestimmt und antriebsseitig zum Anschluss eines axialen Planetengetriebes (AP) oder eines abgewinkelten Planetengetriebes (WP) vorbereitet. Antriebssätze sind mit Hohlwellendurchmesser 12 ode...

1-20 von 21 Produkten