Menu

Geberleitung BL AKSC

von Item   |   mehr Linearführungen

Drucken
Reibungsarmes, grünes Datenkabel in unterschiedlichen Längen für item Steuerung BL und Motor sowie für den Einsatz mit Schleppketten geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • eindeutige Stecker
  • farbkodiert

Technische Daten
  • Mindestbiegeradius (feste Verlegung)
45 mm
  • Mindestbiegeradius (Mehrfachbewegung)
93 mm

Downloads

Für Sie interessant

Linearführungen
Dazu passt
Steuerung BL 1-04/C | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Steuerung BL 1-04/C

Item Dazu passt

Hochintegrierte, kompakte Servosteuerung ist abgestimmt auf item Lineareinheiten sowie item Antriebstechnik. Einphasiger Regler mit kurzen Abtastzeiten verfügt serienmäßig über alle wichtigen Funktionen und Schnittstellen.

Abverkauf
Leistungsleitung SC | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Leistungsleitung SC

Item | Linearführungen

Oranges Stromkabel ist EMV-abgeschirmt und für item Steuerungen und Motoren SE mit Absolutwertgeber (AK). Es muss auf den richtigen Kabeltyp geachtet werden, je nach Last kann dieser variieren.

Leistungsleitung BL SC1 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Leistungsleitung BL SC1

Item | Linearführungen

Reibungsarmes, oranges Stromkabel für item Steuerung BL und Motor, eignet sich für den Einsatz mit Schleppketten.

Geberleitung RSC | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Geberleitung RSC

Item | Linearführungen

Grünes Datenkabel ist EMV-abgeschirmt und für item Steuerungen und Motoren SE mit Absolutwertgeber (AK) ausgelegt.

Geberleitung AKSC | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Geberleitung AKSC

Item | Linearführungen

Grünes Datenkabel ist EMV-abgeschirmt und für item Steuerungen und Motoren SE mit Absolutwertgeber (AK) ausgelegt.

Geberleitung BL RSC | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Geberleitung BL RSC

Item | Linearführungen

Reibungsarmes, grünes Datenkabel für item Steuerung BL und Motor, eignet sich für den Einsatz mit Schleppketten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken