Menu

Linearführungen von Item

Produkte filtern in Linearführungen von Item
Hersteller: Item Alle zurücksetzen
21-40 von 80 Produkten
in Linearführungen von Item
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Lineareinheit GSF 6 60 TR 12x3 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit GSF 6 60 TR 12x3

Item | Linearführungen

Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrierte Spindelabstützung ermöglicht die Nutzung der vollen Hublänge auch bei maximaler Vorschubgeschwindigkeit sowie bei Dauerbetrieb. Wartungsfreies Komplettsystem erreicht eine Laufleistung bis 1....

Lineareinheit KLE 5 40x40 LR | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KLE 5 40x40 LR

Item | Linearführungen

Einbaufertige Linearachse mit vormontierter Zahnriemenumlenkung, wobei Rollen verdeckt vom Zahnriemen AT3 im Profil laufen. Zahnriemenspannung und Schlittenspiel lassen sich einfach einstellen. Lineareinheit bestehend aus Linearführung sowie belastbarem Linearschlitten. Integrier...

Kreuzschlittenplatte 6 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kreuzschlittenplatte 6

Item | Linearführungen

Dient als universelle Befestigung für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60, Lineareinheit GSF 6 60 und Linearführung 6 60 sowie als Adapter zwischen Lineareinheit und Profilen der Baureihe 6 und 8.

Synchronisationssatz GSF 8 40 R10 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Synchronisationssatz GSF 8 40 R10

Item | Linearführungen

Eignet sich um in Verbindung mit einer Synchronwelle zwei Lineareinheiten GSF 8 40 zeitgleich laufen zu lassen. Synchronisationssatz GSF 8 40 R10 verbindet zwei Lineareinheiten und überträgt Drehmoment auf die nächste Einheit.

Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Abdecksatz GSF 8 40 R10 Synchronwelle

Item | Linearführungen

Satz besteht aus 2 Adapterplatten mit Bohrungen, die sich zur Befestigung von Kanalelementen zwischen den Zahnriemenantrieben der beiden Lineareinheiten GSF 8 40 R10 eignen. Als Kanalelement wird gerne separat bestellbares Kanalprofil U 40x40 E sowie Deckelprofi E D40 eingesetzt....

Rohr D16x1,5 St | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Rohr D16x1,5 St

Item | Linearführungen

Rostfreies Stahlrohr eignet sich sehr gut als Welle zur synchronen Übertragung des Drehmoments auf zwei Lineareinheiten GSF 8 40 oder auf zwei Förderbänder. Wird in Verbindung mit separat bestellbaren Synchronisationssätzen verwendet.

Lineareinheit KRF 8 80x40 ZR | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Lineareinheit KRF 8 80x40 ZR

Item | Linearführungen

Die kompakte Laufrollenführung mit der höchsten Leistungsdichte aller item Antriebselemente!

C-Schiene | Linearführungen
angesehen
Gekauft
C-Schiene

Item | Linearführungen

C-Schienensysteme sind spezialisierte Rollenführungen und besonders geeignet für den Aufbau von Hub- und Schiebetüren, verfahrbaren Schutzeinrichtungen, kompakten Führungen o. Ä.

Kugelhülsenführung | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelhülsenführung

Item | Linearführungen

Kugelhülsenführungen können als kompakte Linearführungen in Profilkonstruktionen integriert werden. Die Führungslänge ist von der Länge der freitragenden Führungswelle abhängig. Die Kugelhülsen selbst begrenzen die Linearbewegung nicht zusätzlich; sie sind reibungsarm und zeichne...

Abdeckkappe Klemmblock | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe Klemmblock

Item | Linearführungen

Abgerundete, robuste Abdeckung mit entsprechender Bohrung zum Verschließen der Profilschnittfläche des Klemmblockes einer Kugelhülsenführung.

Wellenklemmblocksatz 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Wellenklemmblocksatz 8

Item | Linearführungen

Die Wellenklemmblöcke dienen der Aufnahme und Klemmung der Wellen. Die Klemmung erfolgt über die entsprechenden Gewindestifte.

Kugelhülsenblocksatz 8 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Kugelhülsenblocksatz 8

Item | Linearführungen

Kugelhülsenblöcke als Führungselemente mit eingepressten Kugelhülsen.

Antriebssatz LRE | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz LRE

Item | Linearführungen

Antriebssatz LRE von item verbindet kompakte Lineareinheit LRE mit einem Motor nach Wahl.

Antriebssatz KGT | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT

Item | Linearführungen

Der Antriebssatz KGT ist für item Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb optimiert. Er verbindet diese mit einem Motor nach Wahl.

Antriebssatz KGT 6 60 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60

Item | Linearführungen

Antriebssatz ist eine Plug-and-Play Lösung, die eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit item Servermotor Baugröße 40 und 60 mm ermöglicht. Lineareinheit und Motor werden direkt ohne maschinelle Bearbeitung miteinander verbunden.

Antriebssatz KGT 6 60 universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KGT 6 60 universal

Item | Linearführungen

Universalantriebssatz ermöglicht eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem beliebigen Fremdmotor im Baumaß 60 mm. Aufgrund individueller Bearbeitung kann die Kupplung die jeweilige Antriebswelle des Motors aufnehmen.

Antriebssatz KLE 5 40x40 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Schrittmotoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheit KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

Antriebssatz KLE 5 40x40 AP/WP 40 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 AP/WP 40

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motor und Getriebe mit einer Baugröße 40 direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher. Antriebssei...

Antriebssatz KLE 5 40x40 universal | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz KLE 5 40x40 universal

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage eines beliebigen Motors direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Universelle Kupplung wird samt Gehäuse geliefert und stellt spielfreie Kraftübertragung sicher. Kupplung kann individuell bearbeitet werden und so an die Antriebswelle des gewün...

Antriebssatz 6 60 D30/D12 NEMA 24 | Linearführungen
angesehen
Gekauft
Antriebssatz 6 60 D30/D12 NEMA 24

Item | Linearführungen

Antriebssatz ermöglicht Montage von Motoren mit standardisiertem NEMA-24 Flansch direkt an item Lineareinheiten KGT 6 60 und GSF 6 60. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher.

21-40 von 80 Produkten