Menu

Wahlschalter Kunststoff, 22 mm

von Item   |   mehr Installationselemente

Drucken
Knebelgrifftaster wird mit Befestigungsadapter und Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte in item Einbaudosen K76 M45 integriert. Drucktaster mit Knebelgriff löst durch 60° Drehung jeweiligen Befehl aus.
Vorteile/Ausführungen
  • rastend
  • Knebelgriff
  • für beliebige Einbaulage
  • 2 Stellungen mit Rastfunktion
  • 2 Schaltstellungen, 60° zur Befehlsauslösung
  • Gewindering für rückseitigen Halt

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung für 1 bis 6 mm Wandstärke
  • Schutzart IP66, Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser

Material
  • glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
  • Frontring Titan

Lieferumfang
  • inkl. Gewindering

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken