Menu

Polycarbonat-Glas

von Item   |   mehr Flächenelemente

Drucken
Kunststoffglas aus Polycarbonat ist sogar bei geringer Dicke schlagfest sowie nahezu unzerbrechlich und daher für wirtschaftlich, aufgebaute Schutzwände ideal z. B. bei der Prozessbeobachtung mit Personenschutz.
Vorteile/Ausführungen
  • transparent
  • schlagfest, zäh
  • glänzende, glatte Oberfläche
  • hohes Rückhaltevermögen

Anwendungen/Hinweise
  • unterschiedliche Wärmeausdehnung in Verwendung mit anderen Materialien ist zu beachten (Aluminium, Stahl)
  • langfristige UV-Beanspruchung, Kühlschmierstoffbeanspruchung führt zu Materialversprödung, verminderte Rückhaltefähigkeit
  • für Türen, Verkleidungen mit Sicherheitsanforderungen geeignet

Material
  • Polycarbonat

Downloads

Für Sie interessant

Einfassleiste 8 K ESD für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K ESD für Flächen

Item Dazu passt

Antistatische Hauptleiste sowie antistatische Fixierleiste um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht no...

Einfassleiste 8 K für Flächen | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste 8 K für Flächen

Item Dazu passt

Hauptleiste sowie Fixierleiste 8 um Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm nachträglich, ohne Werkzeug in einem geschlossenen Profilrahmen zu befestigen. Flächen werden zentrisch oberhalb der Nut 8 gehalten, ein Ausklinken der Ecken ist nicht notwendig.

Klemmprofil leicht | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil leicht

Item Dazu passt

Gewichtsreduziertes klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut zum Bau von Schutzwänden oder Ständerprofilen ohne Spalt. Werden Profil 8 80x40-180° leicht und W80x80x40 leicht kombiniert erfüllen sie die Funktion des Ständer- und Klemmprofils gleichzeitig. Zur Unterteilung von

Klemmprofil E | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil E

Item Dazu passt

Besonders leichtes Aluminiumprofil eignet sich gut zum Bau von Rahmenelementen für Schutz- und Trennwandsysteme. Durch Einsatz von separat bestellbarem Stahlband wird Flächenelement sicher in Nut fixiert. Einspannung der Fläche erhöht Gesamtfestigkeit des Rahmenelementes.

Klemmprofil 8 32x18 | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
angesehen
Gekauft
Klemmprofil 8 32x18

Item Dazu passt

Schmales klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut für den Bau eigenstabiler, leichter Schutz- und Trennwände, Schiebetüren sowie Falttüren. Bevorzugt werden geschlossene Flächenelemente verwendet, die mit separat bestellbaren Klemmfedern in Nut 8 gehalten werden.

Einfassprofil 8 Elastomer | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassprofil 8 Elastomer

Item Dazu passt

Flächeneinfassprofil zur Befestigung von Scheiben mit 4–6 mm Stärke in Profilnut 8. Dichtendes Einfassprofil wird einfach in Nut eingedrückt und umschließt Kanten und vermeidet den direkten Kontakt der Scheibe mit Profil.

Einfassleiste für Scheiben | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben

Item Dazu passt

2-teilige Scheiben-Einfassleiste besteht aus Hauptleiste sowie Fixierleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Aluminiumleiste wird in Profilnut eingesetzt und nimmt Scheibe auf. Anschließend wird mit Kunststoffleiste in passender Kle...

Zwinge 8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Zwinge 8

Item Dazu passt

Einspannvorrichtung inklusive Befestigungsmaterial um Flächenelement in Profilnut 8 anzubringen. Befestigungszwinge eignet sich sehr gut für freistehende Scheiben, jedoch nicht für Gitter, Wellengitter. Durch Anziehen der Klemmschraube wird Flächenelement sowie Zwinge im Profil f...

Konsole X 6-8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Konsole X 6-8

Item Dazu passt

Regalbodenträger für Glasflächen oder andere eigenstabile Flächen mit Flächenstärke 4 bis 10 mm. Winkel mit vormontiertem Spannstück ermöglicht rückwärtige Einspannung des Flächenelements und somit eine freitragende Anbringung an Profilkonstruktionen der Baureihe 6, 8 und X 8.

Glasklemme X 6-8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Glasklemme X 6-8

Item Dazu passt

Eleganter Träger befestigt ungerahmte Scheiben von 4 bis 6 mm Flächenstärke in Profilnut 8, 8 X und 6 ohne weitere Bearbeitung. Elastische Einsätze dämpfen Vibrationen und halten das Flächenelement.

Klemmschuh für Hygieneabtrennung | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Klemmschuh für Hygieneabtrennung

Item Dazu passt

Flache, klemmbare Halterung um Tischplatten individuell und hygienisch mit einer Fläche abzutrennen. Es entstehen in kürzester Zeit zwei abgetrennte Arbeitsplätze.

Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Anschlagprofil X 8, Einfasssystem doppelschalig Reinraum ESD

Item Dazu passt

Modulare Flächenbefestigung für doppelschalige Wände eignet sich für den Bau von Wänden und Decken in Reinräumen und lässt sich einfach mit Profilen der Baureihe X, XMS sowie Flächenelementen kombinieren. In Verbindung mit separat bestellbarem Basisprofil, Abdeckung aus Aluminium...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken