Menu

PET-G Glas

von Item   |   mehr Flächenelemente

Drucken
Äußerst schlagfeste, hochtransparente Kunststoffplatte zum Bau von Maschinenverkleidungen, Schutzeinhausungen und Abtrennungen in Innen- und Außenbereichen.
Vorteile/Ausführungen
  • transparent
  • verzerrungsfrei
  • schlagfest
  • einfache Verarbeitung
  • hohe chemische Widerstadsfähigkeit
  • gute Farbtreue und UV-Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • gegenüber Acrylglas deutlich schlagfester, einfacher verarbeitet
  • gegenüber Polycarbonat bessere optische Eigenschaften, höhere chemische Widerstandsfähigkeit

Material
  • Polyethylenterephtalat modifiziert mit Glykol

Downloads

Für Sie interessant

Einfassprofil 8 Elastomer | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassprofil 8 Elastomer

Item Dazu passt

Flächeneinfassprofil zur Befestigung von Scheiben mit 4–6 mm Stärke in Profilnut 8. Dichtendes Einfassprofil wird einfach in Nut eingedrückt und umschließt Kanten und vermeidet den direkten Kontakt der Scheibe mit Profil.

Einfassleiste für Scheiben | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Einfassleiste für Scheiben

Item Dazu passt

2-teilige Scheiben-Einfassleiste besteht aus Hauptleiste sowie Fixierleiste um Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einzusetzen. Aluminiumleiste wird in Profilnut eingesetzt und nimmt Scheibe auf. Anschließend wird mit Kunststoffleiste in passender Kle...

Zwinge 8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Zwinge 8

Item Dazu passt

Einspannvorrichtung inklusive Befestigungsmaterial um Flächenelement in Profilnut 8 anzubringen. Befestigungszwinge eignet sich sehr gut für freistehende Scheiben, jedoch nicht für Gitter, Wellengitter. Durch Anziehen der Klemmschraube wird Flächenelement sowie Zwinge im Profil f...

Glasklemme X 6-8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Glasklemme X 6-8

Item Dazu passt

Eleganter Träger befestigt ungerahmte Scheiben von 4 bis 6 mm Flächenstärke in Profilnut 8, 8 X und 6 ohne weitere Bearbeitung. Elastische Einsätze dämpfen Vibrationen und halten das Flächenelement.

Konsole X 6-8 | Flächenbefestigungen
angesehen
Gekauft
Konsole X 6-8

Item Dazu passt

Regalbodenträger für Glasflächen oder andere eigenstabile Flächen mit Flächenstärke 4 bis 10 mm. Winkel mit vormontiertem Spannstück ermöglicht rückwärtige Einspannung des Flächenelements und somit eine freitragende Anbringung an Profilkonstruktionen der Baureihe 6, 8 und X 8.

Klemmschuh für Hygieneabtrennung | Arbeitstischzubehör
angesehen
Gekauft
Klemmschuh für Hygieneabtrennung

Item Dazu passt

Flache, klemmbare Halterung um Tischplatten individuell und hygienisch mit einer Fläche abzutrennen. Es entstehen in kürzester Zeit zwei abgetrennte Arbeitsplätze.

Polycarbonat-Glas | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Polycarbonat-Glas

Item | Flächenelemente

Kunststoffglas aus Polycarbonat ist sogar bei geringer Dicke schlagfest sowie nahezu unzerbrechlich und daher für wirtschaftlich, aufgebaute Schutzwände ideal z. B. bei der Prozessbeobachtung mit Personenschutz.

Polycarbonat-Glas ESD | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Polycarbonat-Glas ESD

Item | Flächenelemente

Elektrostatisch ableitendes Kunststoffglas aus Polycarbonat ist sogar bei geringer Dicke schlagfest sowie nahezu unzerbrechlich und daher für wirtschaftlich, aufgebaute Schutzwände ideal z. B. bei der Prozessbeobachtung mit Personenschutz.

Acrylglas GS | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas GS

Item | Flächenelemente

Gegossene Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig. Acryl GS Kunststoff eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigung komplizierter Teile mit optisch einwandfreiem hoch belastbaren Verkle...

Acrylglas GS beidseitig satiniert | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas GS beidseitig satiniert

Item | Flächenelemente

Gegossene sichthemmende Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig sowie gering anfällig gegenüber Verschmutzung und Fingerabrücken. Milchglas GS eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigu...

Acrylglas XT | Flächenelemente
angesehen
Gekauft
Acrylglas XT

Item | Flächenelemente

Extrudiertes Acryl bzw. auch Präzisionsacrylglas genannt, ist eine wirtschaftlich günstigere Lösung, weist jedoch gegenüber gegossenem Acryl eine geringfügig niedrigere mechanische sowie thermische Belastbarkeit auf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken