Menu

Glasklemme X 6-8

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Eleganter Träger befestigt ungerahmte Scheiben von 4 bis 6 mm Flächenstärke in Profilnut 8, 8 X und 6 ohne weitere Bearbeitung. Elastische Einsätze dämpfen Vibrationen und halten das Flächenelement.
Vorteile/Ausführungen
  • elegant
  • leichte Montage in Nut
  • wird mit Fläche im Profil fixiert
  • keine Bearbeitung von Profil, Flächenelement
  • umlaufender Luftspalt zwischen Scheibe und Profil
  • Spaltmaß ca. 15 mm
  • elastische Einsätze, dämpfen Vibration
  • Sichtfenster im Einsatz, zeigt ausgewählte Stärke 
  • innenliegende Bolzen, formschlüssige Fixierung

Anwendungen/Hinweise
  • Verschraubung zur Profilnut hin erfolgt mit Nutenstein
  • bei Verschraubung an Nut 6 ist separat bestellbarer Nutenstein 6 St M 6 und Halbrundschraube M 6 x 14 zu verwenden, Verdrehsicherungen sind zu entfernen
  • Spaltmaß ist beim Zuschnitt des Flächenelements zu beachten 
  • optional ist formschlüssige Sicherung der Fläche durch innenliegende Bolzen möglich
  • bei Verwendung von Sicherungsbolzen ist Durchgangsbohrung Ø 11 mm erforderlich
  • durch Drehen der elastischen Einsätze wird Klemme auf Flächenstärke 4–8 mm angepasst

Technische Daten
  • Tragfähigkeit max. ohne Bolzen
100 N

Material
  • Grundkörper Zinkdruckguss
  • Einlegescheiben, Hülse Polyurethan (PUR)
  • Schrauben, Muttern, Bolzen, Nutenstein Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 2 Grundkörper
  • 2 Einlegescheiben
  • Bolzen
  • Hülse
  • Nutenstein
  • Schraube
  • 2 Zylinderschrauben
  • 2 Vierkantmuttern

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken