Menu

Suche nach "Transportgestell"

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Transportgestell“
1-20 von 68 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Tellerstellfuß mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß X mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß X mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Kunststoffteller

Item | Bodenelemente

Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß mit Metallteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß X mit Metallteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß X mit Metallteller

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus und kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.

Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Tellerstellfuß ESD mit Stahlteller

Item | Bodenelemente

Antistatischer, höhenverstellbarer Stellfuß wird sehr gerne in korrosionsgefährdeten Bereichen verwendet. Aufgrund der elektrischen Leitfähigkeit ist er sehr gut für Tische und Vorrichtungen in ESD-gefährdeten Bereich geeignet. Tellerstellfuß kann in der Kernbohrung eines Profils...

Stellfuß rechteckig | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß rechteckig

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Fuß gleicht Bodenunebenheiten durch neigbaren Tellerfuß aus und eignet sich sehr gut für Konstruktionen aus Profilen, die bündig zu einer Wand oder anderen Einrichtungen aufgestellt werden sollen.

Stellfuß, von oben einstellbar | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß, von oben einstellbar

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Fuß wird sehr gerne für Maschinengrundplatten und Tischfüße verwendet. Stellfuß ist sehr einfach mit Hilfe eines Schraubendrehers von oben einstellbar.

Stellfuß Polyamid | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß Polyamid

Item | Bodenelemente

Höhenverstellbarer Stellfuß für Tische und leichte Einrichtungen, wird über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung von einem Profil oder per Nutenstein in der Nut befestigt. Höhenverstellung erfolgt durch einfaches manuelles Drehen des Fußunterteils.

Stellfuß 8, Trennwand, Schutzwand | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfuß 8, Trennwand, Schutzwand

Item | Bodenelemente

Platte mit Langloch- und Durchgangsbohrungen zur einfachen und robusten Bodenbefestigung von freistehenden Schutz- und Trennwänden.

Stellfußsatz 8 ESD für Trennwand, Schutzwand | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfußsatz 8 ESD für Trennwand, Schutzwand

Item | Bodenelemente

Befestigungsfuß sowie Befestigungsmaterial zur Montage von frei stehenden Schutz- und Trennwänden mit statischer sowie dynamischer Sicherung, eignet sich auch für ESD-sichere Schutz- und Trennwände.

Winkelstellfußsatz | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Winkelstellfußsatz

Item | Bodenelemente

Fußförmige Platte eignet sich zur sicheren Befestigung leichter und schwerer Einrichtungen an Wand, Boden und Maschinenrahmen. Winkelfuß wird in Profilnut verschraubt und ermöglicht somit den Einsatz mehrerer Winkel.

Winkelstellfußsatz X 8 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Winkelstellfußsatz X 8

Item | Bodenelemente

Elegantes Aluminiumgehäuse eignet sich zur sicheren Befestigung leichter und schwerer Einrichtungen an Wand oder Boden. Befestigung an Profilnut erfolgt über mitgeliefertes Befestigungsmaterial, wobei die Verstellmöglichkeit einen einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten ermögli...

Winkelstellfuß 8–12 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Winkelstellfuß 8–12

Item | Bodenelemente

Fußförmige Platte stützt Biegebelastung sicher ab und eignet sich zur sicheren Befestigung leichter und schwerer Einrichtungen an Wand, Boden sowie Maschinenrahmen. Winkelfuß wird in Profilnut verschraubt und kann auch nachträglich an einer bereits ausgerichteten Maschine über La...

Ständerfuß | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Ständerfuß

Item | Bodenelemente

Stabile, universell einsetzbare Bodenbefestigung für Ständerprofile von Stellwänden, Tischen und Regalsystemen. Diverse Verstellmöglichkeit erlaubt Anpassung an Bodenbeschaffenheit und nachträgliches Ausrichten jedes Ständerprofils ist möglich.

Ständerfußstütze | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Ständerfußstütze

Item | Bodenelemente

Stütze um eine mit Ständerfuß 8 aufgestellte Schutzwand seitlich zu verstärken. Fußstütze wird einfach in Ständerfuß eingeschoben und mit mitgeliefertem Befestigungsmaterial verschraubt.

Bodenbefestigungsplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Bodenbefestigungsplatte

Item | Bodenelemente

Platte eignet sich sehr gut zur Fundamentbefestigung von Maschinenrahmen und wird in der Ecke zweier Profile montiert. Durch Befestigungsbohrung wird Rahmen im Boden verankert. Zur Nivellierung kann zusätzlich Stellschraube M 12 in die vorbereitete Bohrung eingesetzt werden.

Stellfußsockel 8 D80 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Stellfußsockel 8 D80

Item | Bodenelemente

Sockelfuß wird in Verbindung mit höhenverstellbarem Stellfuß mit Gewindespindel M16 verwendet und seitlich an Rahmenkonstruktion befestigt. Somit können Maschinen oder Anlagen mit geringem Abstand zum Boden aufgestellt und dennoch in der Höhe verstellt werden.

Sockelstellfuß 8 M20x40 | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Sockelstellfuß 8 M20x40

Item | Bodenelemente

Hochbelastbarer Standfuß um Rahmenkonstruktionen aus Profilen 8 am Boden aufzustellen. Stellfuß wird mit Hilfe des integrierten Flansch an einer Profilnut 8 befestigt. Fixierung des Fußes am Boden kann mit separat bestellbarem Schraubanker SF 8x130 erfolgen.

Klemmlasche für Tellerstellfuß Metall | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Klemmlasche für Tellerstellfuß Metall

Item | Bodenelemente

Lasche zur sicheren Verankerung von Regalen, Betriebsmitteln und Maschinen am Boden. Befestigungslasche umgreift runden Stellfuß aus Metall und wird nachträglich mit Hilfe eines Bondenankers im Untergrund verschraubt.

1-20 von 68 Produkten